絞り込み
ブランド
  • 日東工業(1)
  • テンパール工業(1)
横(mm)
  • 180(1)
  • 482.5(1)
縦(mm)
  • 221(1)
  • 260(1)
深さ(mm)
  • 105
  • 16(5)
  • 65(8)
  • 75(14)
  • 80(4)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 103(28)
  • 110(61)
  • 111(52)
  • 118(63)
  • 120(249)
  • 124(161)
  • 140(20)
  • 160(325)
  • 200(125)
  • 250(19)
  • 300(3)
  • 350(4)
  • ホワイト(1)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積算電力計ボックス テンパール工業積算電力計ボックステンパール工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤