絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
横(mm)
  • 250(1)
縦(mm)
  • 410(1)
深さ(mm)
  • 159
  • 16(5)
  • 65(8)
  • 75(14)
  • 80(4)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 103(28)
  • 110(61)
  • 111(52)
  • 118(63)
  • 120(249)
  • 124(161)
  • 140(20)
  • 160(325)
  • 200(125)
  • 250(19)
  • 300(3)
  • 350(4)
  • グレー(1)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用 Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤