絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 河村電器産業(2)
横(mm)
  • 320
  • 400(96)
  • 449(54)
  • 450(121)
  • 470(50)
  • 483(58)
  • 500(175)
  • 510(96)
  • 517(73)
  • 518(49)
  • 544(59)
  • 550(55)
  • 551(74)
  • 552(49)
  • 578(66)
  • 600(92)
  • 612(71)
  • 619(54)
  • 646(77)
  • 680(54)
  • 687(58)
縦(mm)
  • 220(1)
  • 320(1)
深さ(mm)
  • 80(1)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • クリーム(2)
  • ベージュ(2)
クリーム・ベージュ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動点滅盤 TSE・TSM 河村電器産業自動点滅盤 TSE・TSM河村電器産業
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
非常コンセント盤 EC 河村電器産業非常コンセント盤 EC河村電器産業
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷
消防法に基づいて製作(埋込型)
質量(kg)9種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBXU使用場所屋内用、埋込形
EASYウォールパネル 上部入線用アダプタ Panasonic(パナソニック)EASYウォールパネル 上部入線用アダプタPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
32日以内出荷
深さ(mm)80横(mm)320
EASYウォールパネル 下カバー用キャップ Panasonic(パナソニック)EASYウォールパネル 下カバー用キャップPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
32日以内出荷
横(mm)320

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤