絞り込み
ブランド
  • テンパール工業(28)
分岐回路数
  • 4(5)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 13(2)
  • 14(9)
  • 16(6)
  • 17(2)
  • 18(8)
  • 20(1)
横(mm)
  • 160(1)
  • 313(11)
  • 347(8)
  • 381(15)
  • 415(16)
縦(mm)
  • 320(19)
深さ(mm)
  • 103
  • 16(5)
  • 65(7)
  • 75(14)
  • 80(4)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 110(61)
  • 111(52)
  • 118(63)
  • 120(249)
  • 124(161)
  • 140(20)
  • 160(325)
  • 200(125)
  • 250(19)
  • 300(3)
  • 350(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)テンパール工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1面
5日以内出荷から12日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
21,980税込24,178
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機器取付ボックス テンパール工業機器取付ボックステンパール工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様扉付種別機器取付ボックス形状露出・半埋込形機能木板ベース縦(mm)320
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)テンパール工業
44,980税込49,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
付属機器取付スペースボックス テンパール工業付属機器取付スペースボックステンパール工業
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
種別機器取付スペースボックス形状露出・半埋込形縦(mm)320
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
18,980税込20,878
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数6予備回路数0主幹ブレーカ容量30A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数4予備回路数2
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV)テンパール工業
57,980税込63,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV)テンパール工業
36,980税込40,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1)テンパール工業
32,980税込36,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-LA1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-LA1)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC3)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2)テンパール工業
33,980税込37,378
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
スタンダード住宅用分電盤(扉無し)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無し)YA型L無(YAG)テンパール工業
21,980税込24,178
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A
スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)テンパール工業
18,980税込20,878
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量30A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
18,980税込20,878
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量50A
スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313容量(A)【主幹ブレーカ】30分岐回路数6予備回路数2
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数6予備回路数2
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313予備回路数2
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
21,980税込24,178
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数6
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
25,980税込28,578
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数8予備回路数0主幹ブレーカ容量40A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
22,980税込25,278
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数6予備回路数0主幹ブレーカ容量40A

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤