絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業(12)
  • 内外電機(6)
  • 日東工業(1)
  • カメダデンキ(1)
分岐回路数
  • 1(5)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(1)
横(mm)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 320(1)
  • 400(7)
  • 420(1)
  • 450(2)
  • 500(7)
  • 600(10)
  • 700(6)
縦(mm)
  • 300(2)
  • 320(1)
  • 370(1)
  • 400(5)
  • 450(2)
  • 500(7)
  • 600(4)
  • 700(10)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(1)
  • クリーム(11)
  • ベージュ(13)
深さ(mm)
  • 140
  • 16(5)
  • 65(7)
  • 75(14)
  • 80(4)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 103(28)
  • 110(61)
  • 111(52)
  • 118(63)
  • 120(249)
  • 124(161)
  • 160(325)
  • 200(125)
  • 250(19)
  • 300(3)
  • 350(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック支柱(固定式) カメダデンキクイック支柱(固定式)カメダデンキ
869税込956
1個
7日以内出荷
分電盤の中扉を支持、開閉する金具です。
材質(本体)鋼板、鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
自動点滅盤 TSE・TSM 河村電器産業自動点滅盤 TSE・TSM河村電器産業
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
主開閉器盤 SNK 河村電器産業主開閉器盤 SNK河村電器産業
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SKN 河村電器産業主開閉器盤 SKN河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)140種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX端子3P200A使用場所屋内用、露出形スイッチ形番NB 103-100分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
主開閉器盤 SEK 河村電器産業主開閉器盤 SEK河村電器産業
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
三相コンセント盤 PEKC・PNKC 河村電器産業三相コンセント盤 PEKC・PNKC河村電器産業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
縦(mm)300横(mm)200質量(kg)10ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用場所屋内用、露出形
引込開閉器盤 NTKB 河村電器産業引込開閉器盤 NTKB河村電器産業
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKB河村電器産業
85,980税込94,578
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKS 河村電器産業引込開閉器盤 PEKS河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PKNB 河村電器産業引込開閉器盤 PKNB河村電器産業
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKB河村電器産業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKS 河村電器産業引込開閉器盤 PNKS河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
非常コンセント盤 EC 河村電器産業非常コンセント盤 EC河村電器産業
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
消防法に基づいて製作(埋込型)
質量(kg)9種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBXU使用場所屋内用、埋込形
FC 非常コンセント盤 埋込形 日東工業FC 非常コンセント盤 埋込形日東工業
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
横(mm)400深さ(mm)140種類標準分電盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
開閉器盤 内外電機開閉器盤内外電機
27,980税込30,778
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
開閉器盤 内外電機開閉器盤内外電機
72,980税込80,278
1面
3日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
開閉器盤 内外電機開閉器盤内外電機
73,980税込81,378
1面
3日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
【オーダー】開閉器盤 内外電機【オーダー】開閉器盤内外電機
43,980税込48,378
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
開閉器盤端子台付 内外電機開閉器盤端子台付内外電機
41,980税込46,178
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
開閉器盤端子台付 内外電機開閉器盤端子台付内外電機
59,980税込65,978
1面
5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤