絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(1,746)
  • Panasonic(パナソニック)(536)
  • テンパール工業(260)
  • 内外電機(127)
  • 未来工業(19)
  • カメダデンキ(9)
  • 三菱電機(8)
  • Abaniact(アバニアクト)(7)
  • オーム電機[配線パーツ](3)
  • JAPPY(2)
  • オーム電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 日動電工(1)
  • システック(1)
分岐回路数
  • 3(6)
  • 4(11)
  • 6(12)
  • 8(13)
  • 10(13)
  • 12(13)
  • 14(13)
  • 16(15)
  • 18(11)
  • 20(14)
  • 22(12)
  • 24(9)
  • 26(11)
  • 28(8)
  • 30(9)
  • 34(6)
  • 36(9)
  • 40(6)
  • 44(7)
  • 50(7)
横(mm)
  • 150(3)
  • 172(4)
  • 200(3)
  • 280(3)
  • 300(8)
  • 320(8)
  • 350(10)
  • 356(5)
  • 392(6)
  • 400(11)
  • 428(7)
  • 464(7)
  • 500(42)
  • 536(7)
  • 572(7)
  • 600(11)
  • 608(6)
  • 644(3)
  • 700(9)
  • 1000(5)
縦(mm)
  • 125(1)
  • 250(2)
  • 300(5)
  • 325(6)
  • 400(17)
  • 500(19)
  • 600(19)
  • 700(18)
  • 800(22)
  • 900(19)
  • 1000(23)
  • 1100(17)
  • 1200(19)
  • 1300(13)
  • 1400(16)
  • 1500(9)
  • 1600(12)
  • 1700(6)
  • 1800(8)
  • 2000(3)
  • クリーム(14)
  • ベージュ(7)
  • ホワイト(22)
深さ(mm)
  • 45(1)
  • 53(2)
  • 70.5(1)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 111(1)
  • 120(29)
  • 124(5)
  • 140(1)
  • 160(25)
  • 200(19)
  • 234.5(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 350(1)
45・53・70.5・74・75・80・95・105・111・120・124・140・160・200・234.5・250・300・350
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
情報分電盤用ボックス 日東工業情報分電盤用ボックス日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325深さ(mm)124形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5難燃性V-1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
屋内用FPボックス 日東工業屋内用FPボックス日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
DT 電話端子盤用工具 日東工業DT 電話端子盤用工具日東工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電極棒切替盤 日東工業電極棒切替盤日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
縦(mm)250横(mm)150深さ(mm)120仕様電極棒5本用(4極切替・1極アース用)種類制御盤
HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付)日東工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
アイセーバ標準動力分電盤 日東工業アイセーバ標準動力分電盤日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
DT 電話端子盤用ジャンパーリング 日東工業DT 電話端子盤用ジャンパーリング日東工業
14,980税込16,478
1セット(20個)
4日以内出荷
セット内容20コ入RoHS指令(10物質対応)対応
放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業放電検出ユニット(スパーテクト)日東工業
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A消費電力(W)約3定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業放電検出ユニット(スパーテクト)日東工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
コンセントに差し込むだけで火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出または異常発生時に起動、●交換推奨期間:10~13年、●出力設定:無電圧a接点 DC30V 0.1A消費電力(W)約1定格電圧家庭用コンセント(100V)検出距離30m
リニューアルプレート 日東工業リニューアルプレート日東工業
2,698税込2,968
1箱(3個)
4日以内出荷
分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
材質ポリスチレン樹脂ホワイト(N9.5)質量(g)78
非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドアなし)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業太陽光+エコキュート+IH対応日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
手動切替機能付重要負荷分電盤 日東工業手動切替機能付重要負荷分電盤日東工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池) 日東工業W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池)日東工業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
IH対応 日東工業IH対応日東工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
HPD形ホーム分電盤(ドア無) 日東工業HPD形ホーム分電盤(ドア無)日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
屋内用ドア付FPボックス 日東工業屋内用ドア付FPボックス日東工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325横(mm)280深さ(mm)124材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1.5板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5有効深さ(mm)62基板寸法(縦×横)(mm)160×214埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
ホーム分電盤 日東工業ホーム分電盤日東工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ 日東工業PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ日東工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
DT 電話端子盤用コネクタ 日東工業DT 電話端子盤用コネクタ日東工業
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
仕様0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能セット内容5コ入RoHS指令(10物質対応)対応
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
9,990税込10,989
1個
5日以内出荷
ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)
用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ仕様主幹ブレーカ60A 協約型:GK68WNX3P60AF100、分岐2P2E:2塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ブレーカ分岐:PN 2P 20A分岐回路数10予備回路数0適合キャビネットB12-45寸法(横×縦×深さ)(mm)外径:400×500×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数30予備回路数6適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数28予備回路数8適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
PEP動力分電盤 基本タイプ 日東工業PEP動力分電盤 基本タイプ日東工業
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
PEP基本タイプ
用途動力分電盤仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XDクリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A分岐回路数4予備回路数0適合キャビネットB12-56C主幹GE53A3P30AF30MA分岐内容プラグインサーキットブレーカ
PEN 基本タイプ 漏電 日東工業PEN 基本タイプ 漏電日東工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
PEN 基本タイプ
用途電灯分電盤仕様【屋内用】IP2XDその他クリーム塗装(2.5Y9/1)記号【旧品名】PEN5-06JC分岐回路数6予備回路数2適合キャビネットB12-55C主幹GE58NA3P50AF30寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
プチセーバプラグイン電灯分電盤 日東工業プチセーバプラグイン電灯分電盤日東工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能
用途標準電灯盤深さ(mm)120縦(mm)500横(mm)400分岐回路数8予備スペース2主幹ブレーカ種類漏電60A分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ2P20A
HMDタイプ分電盤 日東工業HMDタイプ分電盤日東工業
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
埋込用化粧枠 日東工業埋込用化粧枠日東工業
1,798税込1,978
1セット(20個)
5日以内出荷
放電検出増設ユニット 日東工業放電検出増設ユニット日東工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
放電検出ユニット付 日東工業放電検出ユニット付日東工業
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
分岐仮設盤 日東工業分岐仮設盤日東工業
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤