絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(696)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • トヨタ(140,397)
  • ミツビシ(138,056)
  • ニッサン(88,115)
  • ホンダ(44,527)
  • 三菱ふそう(39,656)
  • スバル(36,459)
  • スズキ(21,205)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,163)
  • RG(レーシングギア)(841)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(706)
  • カーメイト(589)
  • SPI(496)
  • ボンフォーム(490)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージ防止装置 480 V ac 40kA DINレール ABBサージ防止装置 480 V ac 40kA DINレールABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-56
サージ防止装置 400 V ac 80kA DINレール ABBサージ防止装置 400 V ac 80kA DINレールABB
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-6925-33
サージ防止装置 400 V ac 40kA DINレール ABBサージ防止装置 400 V ac 40kA DINレールABB
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-20
サージ防止装置 400 V ac 20kA DINレール ABBサージ防止装置 400 V ac 20kA DINレールABB
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7027-16
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 Ka です。タイプ 1+2 SPD にはタイプ 1 の特性とタイプ 2 の特性があります。高雷電流( T1 10 / 350 μ s )の放電が可能で、残留電圧が低くなっています。特長と利点最大 160 A のヒュ
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6954-27
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ
サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 40kA DINレールABB
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 40kA DINレールABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 40 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7199-33
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ABBサージサプレッサABBOVRシリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は275V及び80kAです。タイプ1及びタイプ1+2のSPDは、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点最大160Aのヒューズまたは125AMCBのバックアップ保護DINレール取り付け2本の保護されたラインがある安全性の向上特許取得済みのQuickSafeテクノロジープラグ可能保護モードL-N/L-PE安全確保システムL-Nの電圧保護レベルは1.4kV/L-PEで1.4kVです用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定EC001457IEC61643-11/EN61643-11
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6954-25
電気自動車用AC普通充電器 ABB電気自動車用AC普通充電器ABB
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
用途電気自動車充電出力(kW)6(30A)ケーブル長(m)7.5通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
電気自動車用AC普通充電器 ABB電気自動車用AC普通充電器ABB
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
Terra AC wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。安全性はABBのビジネスとTerra AC wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。
用途電気自動車充電仕様【入力線】L1、L2、PE質量(kg)7タイプMode3出力(kW)6定格電圧(V)単相200ケーブル長(m)7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110定格電流(A)30保護等級IP55、IK10通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」設置場所屋外設置可能環境温度範囲(℃)-35~+50安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護