絞り込み
ブランド
  • イスコ
  • モノタロウ(718)
  • MAZDA(マツダ)(217,401)
  • トヨタ(140,601)
  • ミツビシ(138,229)
  • ニッサン(88,421)
  • ホンダ(44,659)
  • 三菱ふそう(39,660)
  • スバル(36,511)
  • スズキ(21,230)
  • ダイハツ(16,131)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,963)
  • メディアカバーマーケット(1,433)
  • エスコ(1,189)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(895)
  • スバルアクセサリー(844)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(591)
  • SPI(504)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチピンチャー イスコマルチピンチャーイスコ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
ディバイダー(板金用タガネ) イスコディバイダー(板金用タガネ)イスコ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。
用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
マルチスナッパー イスコマルチスナッパーイスコ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。幅(mm)ツノ:43全長(mm)130質量(g)57.5爪幅(mm)9・6
ウェッジバー60 イスコウェッジバー60イスコ
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)130サイズ(mm)幅60×長さ200×厚さ24
スポットカッター セラミックコーティングロング イスコスポットカッター セラミックコーティングロングイスコ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。
用途高張力鋼板自動車ボディー等寸法(mm)8.2×150全長(mm)150ブラックバイオレッド危険物の類別非危険物刃径(mm)8.2
マルチスナッパーロング イスコマルチスナッパーロングイスコ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチプライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。幅(mm)ツノ:53質量(g)142グリップ長さ(mm)101本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
ブロックバスター イスコブロックバスターイスコ
6,398税込7,038
1パック(2枚)
当日出荷
緩やかなカーブ面や平面などのサフェーサー研ぎやちょっとした引っかき傷などのパテ研ぎに。表面のホールパターンが研ぎ効率を30%アップ。水研ぎ、空研ぎ両方使用可能。
用途サフェーサー研ぎやパテ研ぎに寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×65×17危険物の類別非危険物
プレップペン用替芯 イスコプレップペン用替芯イスコ
3,998税込4,398
1袋(4本)
当日出荷
小面積の塗装の足つけ・さび落としに。
仕様プレップペン(PP-1)用危険物の類別非危険物
ウェッジバー30 イスコウェッジバー30イスコ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)65サイズ(mm)幅30×長さ195×厚さ24
ミニウェッジ イスコミニウェッジイスコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
非常に硬く、柔軟性のある特殊な材質手の平サイズにより、作業もスムーズハンドメイド加工による使いやすい形状カーナビやオーディオなどの取り外しに抜群!対象物に優しい材質で作業も安心内装部品だけでなく、外装部品にもOK
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)15サイズ(mm)幅16×長さ120×厚さ8
高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4 イスコ高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4イスコ
35,980税込39,578
1個
当日出荷
サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)2500~6500 SPOT4500全光束(Lm)50~500照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000保護等級IP65質量(g)267寸法(mm)185×38×26連続使用時間(時間)2~20充電時間(時間)4付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル危険物の類別非危険物
ウェッジ・リムーブレバー イスコウェッジ・リムーブレバーイスコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
丈夫で、相手側を傷つけにくく、クリップやモールなどを取外しできる万能プラスチックレバー
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)57サイズ(mm)幅20.2×長さ270×厚さ8
高演色マルチ作業用 マッチペンアール イスコ高演色マルチ作業用 マッチペンアールイスコ
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
付属品充電用USBケーブル寸法(mm)19Φ×159質量(g)88全光束(Lm)100保護等級IP30連続使用時間(時間)2.5最大消費電力(W)2.5色温度(K)4500/6500充電時間(時間)2.5危険物の類別非危険物照射角度(°)10-45
スポットカッター セラミックコーティング イスコスポットカッター セラミックコーティングイスコ
8,498税込9,348
1本ほか
5日以内出荷
用途高張力鋼板自動車ボディー等ブラックバイオレット危険物の類別非危険物
スポットカッター マルチレイヤー イスコスポットカッター マルチレイヤーイスコ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
用途超高張力鋼板自動車ボディー材質タングステンカーバイト (炭化タングステン)ブラックシルバー危険物の類別非危険物