絞り込み
ブランド
  • イスコ
  • モノタロウ(39)
  • MAZDA(マツダ)(67,694)
  • ミツビシ(37,632)
  • トヨタ(36,141)
  • ニッサン(24,885)
  • ホンダ(11,461)
  • スバル(8,733)
  • 三菱ふそう(6,521)
  • NAKANO(4,034)
  • ダイハツ(2,936)
  • スズキ(2,711)
  • スバルアクセサリー(540)
  • JTC(518)
  • RG(レーシングギア)(425)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](346)
  • エスコ(293)
  • コーヨーラド(250)
  • アイシン精機(203)
  • エスアンドエスサイクル(181)
  • アイエルモータースポーツ(180)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4 イスコ高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4イスコ
35,980税込39,578
1個
当日出荷
サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)2500~6500 SPOT4500全光束(Lm)50~500照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000保護等級IP65質量(g)267寸法(mm)185×38×26連続使用時間(時間)2~20充電時間(時間)4付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル危険物の類別非危険物
高演色マルチ作業用 マッチペンアール イスコ高演色マルチ作業用 マッチペンアールイスコ
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
付属品充電用USBケーブル寸法(mm)19Φ×159質量(g)88全光束(Lm)100保護等級IP30連続使用時間(時間)2.5最大消費電力(W)2.5色温度(K)4500/6500充電時間(時間)2.5危険物の類別非危険物照射角度(°)10-45
スポットカッター セラミックコーティング イスコスポットカッター セラミックコーティングイスコ
28,980税込31,878
1セット(5本)
5日以内出荷
用途高張力鋼板自動車ボディー等ブラックバイオレット危険物の類別非危険物
スポットカッター マルチレイヤー イスコスポットカッター マルチレイヤーイスコ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
用途超高張力鋼板自動車ボディー材質タングステンカーバイト (炭化タングステン)ブラックシルバー危険物の類別非危険物