ネームタグ(キータグ) PP製
(2件のレビュー)油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。
5色のラインナップで使い分けにも便利。
先端を折り曲げ小さな穴に通すだけで簡単に固定できます。
- 用途
- 荷物や車のキー、修理品やお預かり品の仕分けに
配線の結束にも
- 材質
- PP
- 厚さ(mm)
- 0.46
- 質量(g)
- 約1.4/枚
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 35×213
- 先端長(mm)
- 約131
- 名札部
- 35×82mm
- 内容量
- 1パック(10本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※書き込みの際は、ポリプロピレン素材に適した油性ペンやマーカーをご使用ください。
※水性ペンや鉛筆での書き込みは、文字が薄れる恐れがあります。
※書き込みする白色部は印刷のため、ツメや金属などでこすれると削れる恐れがあります。
※高温環境(直射日光下や暖房器具の近く)や低温環境では変形や破損する恐れがありますのでおやめください。
※屋外で長期間ご使用になる場合は、紫外線による劣化や色あせが生じる場合があります。
※尖った物や刃物などで傷つけないよう取り扱いにご注意ください。
※火気に近づけないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※結束バンドとしてご使用の際は、過度な力を加えないでください。また、通常の結束バンドと異なり、簡単に束ねる程度の役割となります。
自動車用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-11-10
用途: 工具を収納するバッグにつけて中身の確認
建設業・工事業
書きやすく差しやすい。いいものです。長さも程よい。
2026-11-03
用途: 庭木の整理に
農・林・水産業
庭の植え込み整理に利用
グーグルレンズで調べ、テプラで作り、枝にくくりつける。




















