カーチャージャー USB 2ポート
(33件のレビュー)当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に入力電圧(V)DC12・DC24色シルバー材質ABS、アルミ寸法(mm)Φ26×70定格電流(A)1A、2.4A出力電圧(V)DC5最大電流(A)2.4A取扱説明書(4.1MB)
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(10件のレビュー)当日出荷
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)