絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • MAZDA(マツダ)(22,531)
  • ミツビシ(10,353)
  • 三菱ふそう(8,349)
  • トヨタ(6,726)
  • ニッサン(6,117)
  • ホンダ(3,345)
  • スバル(2,944)
  • スズキ(999)
  • NAKANO(479)
  • ダイハツ(472)
  • エスアンドエスサイクル(117)
  • コーヨーラド(104)
  • JTC(91)
  • RG(レーシングギア)(89)
  • BOURNS(83)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](61)
  • HASCO(57)
  • クリスタルアイ(48)
  • エスコ(42)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルドレン 手動ポンプ付 ヤマダコーポレーションオイルドレン 手動ポンプ付ヤマダコーポレーション
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739幅(mm)565質量(kg)17.5吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10危険物の類別非危険物
オイルドレン ヤマダコーポレーションオイルドレンヤマダコーポレーション
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739幅(mm)481質量(kg)15危険物の類別非危険物
無線コントローラー ヤマダコーポレーション無線コントローラーヤマダコーポレーション
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
トラスコ品番811-7044質量(g)200電源単三電池2本
LOレベラーム ヤマダコーポレーションLOレベラームヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
用途ドラム缶用仕様下限検知トラスコ品番811-6995質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
HIレベラーム ヤマダコーポレーションHIレベラームヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
用途ドラム缶用仕様上限検知トラスコ品番811-6996質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
オイルドレン 手動ポンプ付 ヤマダコーポレーションオイルドレン 手動ポンプ付ヤマダコーポレーション
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55レッド全高(mm)1128~1739幅(mm)565質量(kg)17.5吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10危険物の類別非危険物
オイルドレン ヤマダコーポレーションオイルドレンヤマダコーポレーション
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55レッド全高(mm)1128~1739幅(mm)481質量(kg)15危険物の類別非危険物