FMトランスミッターサンワダイレクト4日以内出荷
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。
Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。
配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。
音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。
Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。
ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。
USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。
アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-10~40適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み定格出力DC5V/3.4Aコネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メススロットmicroSDカードスロット適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。保管温度範囲(℃)-20~60USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)定格入力DC12V/24V通信距離(m)10(理論値)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
O2センサーNTK(日本特殊陶業)税込¥4,398~¥3,998~