バッテリー・電装 (12) カテゴリ: 自動車用品ブランド: GFORCEすべて解除
Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C GFORCE 欠品中
スモールスケールRCに胸のすく加速感を!
軽量・ハイパワーな専用設計LiPo!
スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー!
リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感!
溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています!
寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます!
タミヤタイプコネクタ&JST-XH
仕様 ●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30C アズワン品番 67-6611-49
G3 DUO AC CHARGER GFORCE 17日以内出荷
LiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時にカンタン・急速充電!
家庭用のコンセント(AC100V)から、2本のバッテリーを同時に充電可能。
2つ充電ポートは独立しており、LiPoとLiFe、LiPoとLiHVなど、異なる種類のバッテリーを同時に充電できます。
充電できるバッテリーは、2または3セルのLiPo/LiFe/LiHVの3種類。ハイボルテージリポ(LiHV)にも対応。
バランスコネクタをつなぐだけで簡単にバランス充電が可能。コネクター差込口は一般的なJST-XHタイプを採用。
仕様 ●基本機能●▼2~3セルのLiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時に急速充電●▼充電電流を4段階に切替え可能(0.5A/1.0A/1.5A/2.2A)●▼バランス端子をつないで、3ステップで充電開始●▼対応セル数:2~3S(LiPo/LiFe/LiHV共通)●▼コネクター差込口:JST-XHタイプ●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●付属品:G3 Duo AC Charger本体、AC入力ケーブル、取扱説明書●入力電圧:100-240V 50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV●対応セル数:2~3セル●充電電流:0.5A/1A/1.5A/2.2A●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:20W×2●バランス調整電流:最大200mA●寸法:108×76×50mm●重量:210g アズワン品番 67-6611-65
Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ GFORCE 当日出荷 から 43日以内出荷
LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
Noir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズ GFORCE 6日以内出荷
制圧射撃に適した、高Cレート仕様LiPoバッテリー、フルオートサイクルを力強く支える、専用チューニング、中ダレを防ぎ、均一なサイクルを実現した放電力、リポバッテリーならではのキレもバツグン、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
Classic Pack 7.4V 2100mAh GFORCE 6日以内出荷
あのシャーシにも、このシャーシにも!
時代を彷彿とさせるデザイン&サイズ!
クラシックNiCDパックと完全互換の超コンパクトサイズ!思い出の旧車にも確実に搭載可能!
超軽量105g!リポならではのパワーとの相乗効果でマシンが生まれ変わったかのような走りを実現!
セルを硬質ウレタンフォームで覆い、耐衝撃性を大幅に向上。ダート走行や激しいクラッシュにも万全!
汎用性に優れたタミヤコネクターを採用
80年代のニカドバッテリーを彷彿とさせるデザイン。当時のシャーシにもぴったりはまるコンパクト設計。
コネクタを含めて重量わずか105g。LiPoバッテリーならではの軽量&高出力仕様。
仕様 ●サイズ:127×44×23(mm)●重量:105g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番 67-6611-42
Noir Snipe Master LiHV ハイボルテージリポバッテリー GFGシリーズ GFORCE 6日以内出荷
最上級のキレとレスポンスを実現したハイボルテージリポバッテリー、一撃必中のスナイパーにべストの高パンチ力、専用チューニングでセミオートの手応えが違う、フルオートでもリポならではのサイクルを楽しめる、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
G2 2S LiPo Charger GFORCE 6日以内出荷
USBから2セルLiPoをカンタン充電!
携帯に便利なコンパクトチャージャー!
PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK!
バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします
バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます!
Intruder100Sの充電に適しています。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です
携帯に便利なコンパクトサイズ。バランス端子を接続するだけのカンタン操作。
充電用USBケーブルが付属。PCやUSB ACアダプター、モバイルバッテリー等から簡単に充電できます。
仕様 ●対応バッテリー:LiPo 2S(7.4V)専用※1●コネクタタイプ:JST-XH※2●充電電流:800mAh(0.8A)固定●入力電源:USB(5V/2.1A)●サイズ:45×25×13(mm)●付属品:USBケーブル、取扱説明書●※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可●※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。 アズワン品番 67-6610-95
Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh GFORCE 6日以内出荷
HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に!
シャーシを選ばないストレート型LiHV!
汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー
あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ
ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用
耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様 ●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番 67-6611-35
G3SD Storage Discharger GFORCE 6日以内出荷
使い方カンタンつなぐだけ!
3セル対応小型ストレージ放電器!
バランス端子を接続するだけで、3.85V/1Sまで自動で放電
3セル対応でさらに便利に!LiPo/HV用ストレージ(保管)放電器!
放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現
放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然
電動ガンやRCなど多くのホビー用LiPo/HVバッテリーに対応
放電終了後は、回路を遮断するので過放電の心配はありません。※1
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
※1.過放電を防ぐ機能です。バッテリーをつないだまま保管しないでください。
バランス端子をつなぐだけで自動でストレージ電圧まで放電。放電完了後は回路が遮断され、過放電を防ぎます。
携帯に便利なコンパクトサイズ。LiPo/LiHV3セル(11.1V)バッテリーにも対応。
仕様 ●対応バッテリー:LiPo/LiHV 1-3Sのみ●コネクタタイプ:JST-XH●放電電流:最大600mA/7.8W(状況により自動で可変)●カット電圧:3.85V/S(±50mV)●サイズ:60×40×25(mm)●重量:36g アズワン品番 67-6610-82
BULLET-D LiPo 7.4V 4200mAh GFORCE 8日以内出荷
ストレートパック型LiPo最強の50Cを実現!通電高率に優れた2ピン仕様!
ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能!
パック型LiPo最強の50Cのハイパワー!低Tモーターの消費電力にもしっかりと応えます!
通電効率に優れた2ピン(ディーンズ)タイプコネクタを採用。強大な放電レートを余すことなく発揮!
耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様 ●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:230g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番 67-6611-29
G3 CHARGER GFORCE 10日以内出荷
LiPo・LiFe充電コレ1台でOK!カンタン操作&AC100V
ラベルに技アリ!
もう迷わない!推奨設定を本体に明記!
仕様 ●基本機能●▼シンプルな操作性を実現!●▼LiPo/LiFe両対応!AC専用カンタン充電器!●▼充電電流を3段階に切替え可能!(0.5A/1.0A/1.5A)●▼対応セル数:1S~3S(LiPo/LiFe共通)●▼コネクター差込口:JST-XH●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●入力電圧:100-240V、50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe●対応セル数:1-3セル●充電電流:0.5A/1.0A/1.5A±10%●最大出力:15W±10%●本体サイズ:88×57×35mm●重量:100g アズワン品番 67-6610-41
LiPo Analyzer GFORCE 63日以内出荷
Balancer & Checker
操作カンタン!接続するだけ!
LiPoバッテリーの残量表示やセル電圧の確認はもちろん、バランシング機能も備える高機能バッテリー管理アイテム。
バッテリー残量、セル単位電圧などが1画面にまとめて表示されます。接続するだけで確実にバッテリーの状態を確認できます。
仕様 ●基本機能●▼セル間の電圧差を修正するバランサー機能搭載●▼バランシング時放電電流0.05A●▼測定電圧誤差±0.01Vの超精密測定●▼対応セル数:2S~6S(LiPoバッテリー専用)●▼コネクター差込口:JST-XH●対応バッテリタイプ・セル数:2-6S LiPo●表示電圧誤差:+/-1.5%●表示電圧分解能:0.01V●表示電圧幅:0-5V●バランス放電能力:50mA●動作保証温度:10~+45℃●保管適応温度:-20~+60℃●寸法:70×38×11mm●重量:20g アズワン品番 67-6610-49