3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界のプロショップでご愛用頂いてる物をそのまま市販化しました。 超吸収性能で洗車後の水滴の拭取りに最適!! また、カーワックスなどの拭取りや仕上げにも最適です。 新開発素材をベロア風に編んだ事により、摩擦によるボディへの傷を極限まで軽減。 いつまでも触り続けていたくなるような肌触りにも注目。 また耐久性にもこだわっていますので、洗って繰り返し何度でも使用できます。
寸法(cm)40×40 危険物の類別非危険物
1箱(3枚)
1,591 税込1,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPASHAN(スパシャン)JET CANNON
最大12MPaという業務用クラスの最大圧力を持ちながら従来の家庭用クラスのサイズ、重量になります。 噴射圧力の調整が可能な事で洗車から外壁などのお掃除にと様々な場面で活躍します! 付属の先端アタッチメントを付け替えるだけで使用用途に合わせた圧力や噴射角に調整が可能。 力が必要なく女性の方でも簡単にアタッチメント交換が可能。 高圧ホースは柔軟性を重視し取り回しやすさ抜群。 しっかりとした耐久性は確保しつつホースの柔軟性にも拘りました。 車輪付きで移動も楽々。 伸縮式の持ち手ハンドル付き。 FOAM Cannon上部のノブを回すことで洗剤の混合量を自由に調整。 節約使用も濃厚泡洗車も思いのまま! 先端ノズルを回すことで噴射角を自由に調整。 ストレートから広角まで無段階の調整が可能なので使用環境や使用目的に合わせた調整が出来ます。
危険物の類別非危険物
1台(1.1kg)
36,273 税込39,900
6日以内出荷

SPASHAN(スパシャン)暴風警報
コンセントタイプの採用により、パワフルかつ安定した風量を確保。 バッテリータイプにありがちなバッテリー切れの心配はありません。 High&Low の切り替えによりお車に合わせた仕様が可能。 付属の先端アタッチメントを付け替える事で対象物に合わせたブローが可能。 内部ヒーターにより常に25℃以上の風を発生できます。
付属品先端ノズル2個(丸型、平型) エアフィルター 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)9 電圧(V)AC100 消費電力(W)1000 本体質量(kg)1.1(アクセサリー除く) 電源コード(m)2.4 寸法(cm)本体:高さ24×幅(最低)12~(最大)22 最大風量(m3/min)3.9 風量調整2段階風量切り替え 危険物の類別非危険物
1台(12kg)
16,273 税込17,900
8日以内出荷