絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(711)
  • MAZDA(マツダ)(217,335)
  • トヨタ(140,522)
  • ミツビシ(138,164)
  • ニッサン(88,371)
  • ホンダ(44,637)
  • 三菱ふそう(39,659)
  • スバル(36,486)
  • スズキ(21,222)
  • ダイハツ(16,122)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,962)
  • メディアカバーマーケット(1,433)
  • エスコ(1,309)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(890)
  • スバルアクセサリー(844)
  • エスアンドエスサイクル(706)
  • カーメイト(586)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリースイッチ マリンテックバッテリースイッチマリンテック
3,898税込4,288
1式
予約販売
車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ主電源ON-OFF用ロータリースイッチDターミナル用ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れるJIS規格の標準カーバッテリーに対応その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm寸法(mm)140×50×50電圧(V)12-48許容電流(A)最大275
ヒューズボックス マリンテックヒューズボックスマリンテック(1件のレビュー)
899税込989
1式ほか
当日出荷から6日以内出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へタテ型コンパクトタイプDC12-24V用6回路用ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナルマリンテック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8寸法(mm)100×29
ヒューズボックス マリンテックヒューズボックスマリンテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックス場所を選ばないコンパクト設計!タテ型コンパクトタイプDC12-24V用4回路用ヒューズ付き取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本電圧(V)DC12/24許容電流(A)1回路:30まで
バッテリーターミナル用絶縁カバー マリンテックバッテリーターミナル用絶縁カバーマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
・バッテリーターミナルに水やホコリがかかるのを防ぐ・~M8ボルトまで使用可能・メーカーBLPシリーズの端子保護に最適!・プラス(赤)マイナス (黒)ともに同じサイズ・赤黒各1個セット
材質塩化ビニール型式BT-C20備考短絡事故防止に適応ボルトサイズターミナル:~M8ボルト
平型ブレーカーヒューズ マリンテック平型ブレーカーヒューズマリンテック
799税込879
1式
6日以内出荷から7日以内出荷
DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!従来の使い捨てに代わり再使用可能!新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付きDC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80
平型端子250型カプラー メス マリンテック平型端子250型カプラー メスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
平型端子250型カプラー オス マリンテック平型端子250型カプラー オスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
バッテリークリップ マリンテックバッテリークリップマリンテック
499税込549
1式
4日以内出荷
安心・安全な保護絶縁カバー付き回路実験・回路テストなどに!標準型クリップ
セット内容赤/黒 各1個セット材質ニッケルメッキ・鉄・プラスチック寸法(mm)90質量(g)20最大開口(mm)23許容電流最大35Aまで
バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品 マリンテックバッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品マリンテック
7,998税込8,798
1式
予約販売
取付簡単なコンパクト充電ポストケーブル付き防水タイプの大型ターミナルキャップ付き接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き取り付けに必要なツール付属
仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ材質【取付ベース】アルミ製ケーブル長(m)1.2接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒定格電流(V)250スタッド真鍮製最大DC電圧(V)48スタッド径20mm・3/8inch
ヒューズ付バッテリーケーブル マリンテックヒューズ付バッテリーケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
4日以内出荷
太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能! 内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る! 赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ! 丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!
ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)端子形状丸型圧着端子R4-10許容電流(A)~30ケーブル12AWG/3.5SQ穴径(mm)10.5
バッテリーポールアダプター マリンテックバッテリーポールアダプターマリンテック
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷
M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ優れた導電性を持つ真鍮製軽量・耐食性抜群工具を使わず取付可能
セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
オリジナル バッテリー充電器 マリンテックオリジナル バッテリー充電器マリンテック
15,980税込17,578
1式
5日以内出荷
全自動充電器簡単操作小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能8ステージインテリジェントント充電12Vバッテリー/24Vバッテリー共用大型液晶スクリーンによる表示充電状態をデジタルバー表示機能ブースター機能(セルスタート)付き過充電保護
その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと
ミニターボファン マリンテックミニターボファンマリンテック
8,998税込9,898
1式
当日出荷
小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばしPCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
付属品TYPE-C充電ケーブル1本寸法(mm)147×49×27質量(g)312出力(W)68電流(A)3電圧(V)7.4電源USB typeC(DC5V)使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)回転速度(min-1[r.p.m])130000風量調整3段階切替最大風速(m/s)52充電時間(時間)約3動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
走行充電器用 Bluetooth接続器 マリンテック走行充電器用 Bluetooth接続器マリンテック
6,398税込7,038
1式
6日以内出荷
メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示リンク表示ランプ専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!1年保証2025年モデル
仕様専用APP:Charger Connectセット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書型式BT-10質量(g)15電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)ケーブル長(m)3表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズインターフェースXH2.54-4P寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20保証期間1年BluetoothVersion4.2待機電流<10mA通信距離(m)Bluetooth:<10
走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V マリンテック走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24Vマリンテック
94,980税込104,478
1式
予約販売
・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証
型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
ステンレスバッテリークリップ マリンテックステンレスバッテリークリップマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
50Aまで対応!計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能赤・黒 各1個セットプラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎ケーブル取り付けタイプ圧着・圧接取り付け最大50A対応
その他PVC絶縁カバー付き材質クリップ部分:SUS304型式CLS-L許容電流(A)最大50最大開口(mm)15サイズ(mm)110適正電圧(V)DC12-24V
オリジナル バッテリー充電器 マリンテックオリジナル バッテリー充電器マリンテック
26,980税込29,678
1式
予約販売
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC12V)安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧・過電流)全自動充電器・簡単操作!アンダーソンコネクタ付ケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)プリチャージモード搭載 →長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!
その他【放熱】冷却ファン付き付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式材質アルミニウム筐体寸法(mm)215×120×75質量(kg)1.7最大出力(W)900周波数50/60Hz充電電圧(V)DC12充電電流(A)35動作温度(℃)-20~45充電方式3段階充電保管温度(℃)-40~70適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー動作湿度(%RH)5~95入力電圧100-120VAC
コンパクト バッテリー充電器 マリンテックコンパクト バッテリー充電器マリンテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1式
4日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!ショート、逆接続から製品を守る保護機能付きワニ口クリップなのですぐ使える!つなぐだけ簡単!充電状態が一目でわかる!充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色
材質ABS樹脂寸法(mm)135×55×45質量(g)250出力電圧DC14.6V(DC12V専用)最大電流(A)5周波数50/60Hz動作温度(℃)-5~45充電方式CC/CV(定電流/定電圧)適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)動作湿度(%RH)5~95入力電圧AC100-240V
バッテリー充電器 マリンテックバッテリー充電器マリンテック
53,980税込59,378
1式
6日以内出荷
DC24V-40A! リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器 全自動充電器 簡単操作 安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧) リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V) アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり) プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート 充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる! デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
仕様放熱:冷却ファン付き付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式材質アルミニウム筐体寸法(mm)258×135×92質量(kg)2.8最大出力(W)1500周波数50/60Hz充電電圧(V)DC24充電電流(A)40(最大)/ 20(定格)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)5~95充電方式3段階充電適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー各種認証PSE
走行充電器用 充電モニター マリンテック走行充電器用 充電モニターマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
本体はオール樹脂製!埋め込み・表面型共用メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示ソーラー電圧表示(ソーラーチャージ型接続の場合)DC12-32Vバックライト付き 夜間・暗い場所でも確認可バックライト輝度調節機能プッシュ式操作ボタンスリープ機能付き(約2分)1年保証2025年モデル
セット内容本体接続用モジュラーケーブル1本・取扱説明書型式MT-2質量(g)75電圧(V)DC12-32表示サブバッテリー充電電流・充電電圧・AH・WH・負荷電流・負荷電圧・メインバッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×110×40表示範囲49×28 LCD保証期間1年言語表示英語動作電流(mA)3~30(バックライト含む)画面仕様モニター:LEDバックライト
走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36Vマリンテック
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・最大充電容量22A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証
型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
ブレーカー付き平型ミニヒューズ マリンテックブレーカー付き平型ミニヒューズマリンテック
799税込879
1式
4日以内出荷
DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!従来の使い捨てに代わり再使用可能!新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付きDC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
2,098税込2,308
1式
4日以内出荷
新型タイプD型ターミナル用短絡事故防止腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付きターミナルは6角穴付きボルトで固定ケーブルは挟み込み接続式接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製