絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,241)
  • トヨタ(140,443)
  • ミツビシ(138,119)
  • ニッサン(88,218)
  • ホンダ(44,600)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,481)
  • スズキ(21,215)
  • ダイハツ(16,114)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,978)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,307)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(845)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(584)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディエアジャッキ イチネンTASCOハンディエアジャッキイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
R134a サービス缶バルブ イチネンTASCOR134a サービス缶バルブイチネンTASCO(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TA159P-3を使用すればM10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
用途R134a用
R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCOR134a 異径チャージホース(単品)イチネンTASCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R600a HC冷媒サービス缶用バルブ イチネンTASCOR600a HC冷媒サービス缶用バルブイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
用途R600a用チャージホース(接続口)1/4フレアオス
カーエアコン用ゲージマニホールドキット イチネンTASCOカーエアコン用ゲージマニホールドキットイチネンTASCO(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8危険物の類別非危険物
シリコーングリーススプレー イチネンTASCOシリコーングリーススプレーイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様無溶剤タイプでゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 ブレーキ関連全般に使用できます。 熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキオイル性に優れています。220ml危険物の類別非危険物
サービス缶バルブ交換用パッキン イチネンTASCOサービス缶バルブ交換用パッキンイチネンTASCO
549税込604
1パック(6個)
当日出荷
危険物の類別非危険物
R1234yf用サービス缶バルブ イチネンTASCOR1234yf用サービス缶バルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
TA165D用パッキン イチネンTASCOTA165D用パッキンイチネンTASCO
298税込328
1パック(6個)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
R22・R12 サービス缶バルブ イチネンTASCOR22・R12 サービス缶バルブイチネンTASCO(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途R22、R12用接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12仕様シールキャップ付危険物の類別非危険物
R1234yfカーエアコン用サービスキット イチネンTASCOR1234yfカーエアコン用サービスキットイチネンTASCO(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)危険物の類別非危険物
R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCOR134aカーエアコンサービスキットイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
R134a TA165D用パッキン イチネンTASCOR134a TA165D用パッキンイチネンTASCO
229税込252
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165D用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホースセット イチネンTASCOR134a 異径チャージホースセットイチネンTASCO
5,998税込6,598
1セット(3本)
4日以内出荷
用途R134a用対応冷媒種別R134aセット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)危険物の類別非危険物
3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用 イチネンTASCO3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様仕様:鉄メッキ、両端3/8″フレア(UNF5/8″-18)オスアズワン品番65-9076-37危険物の類別非危険物
撥水シャンプー イチネンTASCO撥水シャンプーイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個(4L)
4日以内出荷
仕様シャンプーと同時に撥水コーティングができます! 洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜をつくります! 原液使用、直接スポンジになじませて洗車。容量(L)4性質撥水危険物の類別非危険物
R134a ボンベアダプタ イチネンTASCOR134a ボンベアダプタイチネンTASCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
サービス缶バルブ イチネンTASCOサービス缶バルブイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
R1234yfサービス缶専用
仕様【缶側】M14P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物ホース接続口1/4″フレアオス
キズ・汚れを除去スマートタオル イチネンTASCOキズ・汚れを除去スマートタオルイチネンTASCO
1,998税込2,198
1箱
翌々日出荷
車のキズや汚れを簡単解決。光沢剤+ミネラルオイルを含有した特殊液体がキズの除去と光沢効果までワンステップ。全てのカラーに対応。ナノ技術とミネラルオイルが塗装面を長い期間保護。
セット内容スマートタオル1枚・ニトリル手袋1枚・マイクロファイバーグローブ1枚質量(g)25危険物の類別非危険物
タイヤ痕除去・床面洗浄剤 イチネンTASCOタイヤ痕除去・床面洗浄剤イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。床とタイヤ痕の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。
内容量(L)1希釈倍率10~50倍主成分エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩 、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル危険物の類別非危険物
アンモニア用マニホールド TA122AMシリーズ イチネンTASCOアンモニア用マニホールド TA122AMシリーズイチネンTASCO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。
仕様●高圧連成計:Φ68 -0.1~2.8MPa●低圧連成計:Φ68 -0.1~1.0MPa●ホース接続ポート:3/8″フレア(UNF5/8″-18)アズワン品番65-9076-25危険物の類別非危険物
チャージングホース(アンモニア用) TA134AMシリーズ イチネンTASCOチャージングホース(アンモニア用) TA134AMシリーズイチネンTASCO
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
仕様●仕様・3/8″フレア●両端鉄ローレット●常用圧力:3.5MPa●破壊圧力:17.2MPa●長さ(cm):366アズワン品番65-5722-26危険物の類別非危険物
デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCOデジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
データホールド機能付。 オートパワーオフ機能付。 超小型サイズで制御盤等の狭い所で便利に使用できます。
付属品ソフトケース、電池測定範囲交流電流:30/300A質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×23×152分解能0.01A(30Aレンジ)/0.1A(300Aレンジ)使用電池ボタン電池(LR-44)×2クランプ径(Φmm)最大33レンジ切替オートレンジ使用回路電圧AC600V以下
タイヤストッパー イチネンTASCOタイヤストッパーイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…W100×D200×H150mm 2トン車クラスまで対応。
R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付) イチネンTASCOR135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)イチネンTASCO
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物
サービス缶T型ジョイント イチネンTASCOサービス缶T型ジョイントイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント適合TA126・TA126K材質真鍮接続口(バルブ)M10P1.5フレアメス×2(ホース)M10P1.5フレアオス×1危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホースセット イチネンTASCOR134a 異径チャージホースセットイチネンTASCO
5,998税込6,598
1セット(3本)
4日以内出荷
用途R134a用対応冷媒種別R134aセット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCOR134a 異径チャージホース(単品)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物