絞り込み
ブランド
  • Philips
  • モノタロウ(703)
  • MAZDA(マツダ)(217,181)
  • トヨタ(140,398)
  • ミツビシ(138,071)
  • ニッサン(88,149)
  • ホンダ(44,535)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,463)
  • スズキ(21,207)
  • ダイハツ(16,106)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,169)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(707)
  • カーメイト(590)
  • SPI(503)
  • ボンフォーム(491)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンプスターター&モバイルバッテリー Philipsジャンプスターター&モバイルバッテリーPhilips
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
12V車用ジャンプスターター。最大1100Aのピーク電流で12V車を瞬時に始動開始対応車種:6.2Lまでのガソリン車、4.0Lまでのディーゼル車始動対応回数(目安):約40回-20℃の低温でも動作可能大容量(60000mAh 216Wh)のバッテリー内蔵の為、ポータブルデバイス等への給電(充電)も可能急速充電 USB-C(100W)及びDC(150W)出力ポート車両バッテリー診断機能 バッテリーの状態をリアルタイムで表示するディスプレイ画面高い信頼性と耐久性に優れた品質革新的で使いやすいデザイン性3.2インチディスプレイ搭載:主要操作情報を表示夜間や緊急時に便利なLEDライト内蔵フィリップス製サーマルボックス(車載用冷蔵冷凍庫)の電源供給にも最適
用途ジャンプスターター&モバイルバッテリーその他認証・証明書:FCC, RoHS2.0, PVC/BFR Free質量(kg)2出力USB-C 入力:PD100W Max(5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)、USB:Quick Charge(5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A):5V=2.4A、ジャンプスタート:12V温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×109×105保証期間1充電時間(時間)2.5(PD100W使用時)モードLEDライト点灯:4モード(常時点灯/点滅/SOS/オフ)バッテリー容量(mAh)内蔵:60000(216Wh)始動電流(A)500充放電回数(回)1000ピーク電流(A)1100
純正補修用バルブ Philips純正補修用バルブPhilips
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ライセンス球、その他適合ガラス球:G18クリア消費電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15s
自動車用HIDバルブ 4200K Philips自動車用HIDバルブ 4200KPhilips
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
自動車メーカーOEM品質高品質のクオーツガラス採用車検対応
定格42V35W色温度(K)4200
ノーマルハロゲンバルブ H4 Philipsノーマルハロゲンバルブ H4Philips
798税込878
1個
4日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ヘッドライト用タイプH4定格電圧(V)12
Xperion 6100 ボンネットライト PhilipsXperion 6100 ボンネットライトPhilips
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
用途LED作業灯長さ(mm)最小680~最大2100質量(kg)1.7ケーブル長(m)電源:5保証期間1年充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07耐水性IP54明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 HIR2 11012 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 HIR2 11012 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
4日以内出荷
刷新されたフィリップスUltinonEssentialLEDは、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12Vと24Vに適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。簡単に取り付けられるスタイリッシュなLEDライティング6500Kのスタイリッシュな白色光ドライバーボックス一体型主要車種に対応
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプ●対応電圧:12Vおよび24V電圧(V)12/24光源LED色温度(K)6700寿命1500時間ベースPX22d光束(Lm)1550バルブLEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプアプリケーションロービームワット数24W
純正補修用バルブ Philips純正補修用バルブPhilips
989税込1,088
1箱(10個)
4日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ポジション球、その他適合ガラス球:T10クリア消費電力(W)5定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
純正補修用バルブ Philips純正補修用バルブPhilips
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途バック球、その他適合ガラス球:T16クリア消費電力(W)16定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
純正補修用バルブ Philips純正補修用バルブPhilips
3,198税込3,518
1箱(10個)
4日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ウィンカー球アンバー消費電力(W)21定格電圧(V)12
純正補修用バルブ Philips純正補修用バルブPhilips
1,398税込1,538
1箱(10個)
4日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途テール球、その他クリア定格電圧(V)12
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
5日以内出荷
フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)6000K明るさ160%アップドライバーボックス一体型ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ)バルブH8、H11、H16明るさ(Lm)820アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3ワット数10W
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
当日出荷
フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K明るさ160%アップドライバーボックス一体型ワンランクアップした白色光
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年ベースP43t-38バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ明るさ(Lm)900/1200アプリケーションハイビーム/ロービームワット数15W
LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K PhilipsLEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000KPhilips
1,898税込2,088
1箱
5日以内出荷
明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年室内がクリアに見える周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光ルームランプ仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ