エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応パオック当日出荷
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。測定範囲(kPa)0-1200ねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPaホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
プライバーパオック(1件のレビュー)4日以内出荷
解体、持ち上げ、こじり作業に
用途刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。材質本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP硬度HRC(軸部)38-44先端幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
グリップオンソケットパオック4日以内出荷
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付パオック(2件のレビュー)当日出荷
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。測定範囲(kPa)0-1200セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPaホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
スライダーMAZDA(マツダ)税込¥59,378¥53,980