A/Cシステム簡易洗浄機セットJTC11日以内出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クイックタイヤリフターJTC3日以内出荷
タイヤ交換が楽々 女性にも大好評
上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ
回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
電動加圧式ブレーキブリーダーJTC5日以内出荷
安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
15PCS ホイールベアリングリムーバーJTC5日以内出荷
インナーレースの抜き取りが簡単に出来ます。
外径(Φmm)適合レース:Φ40~45、Φ45~50、Φ50~55、Φ55~60、Φ60~64、Φ64~68、Φ68~72適合車種Audi・BMW・Mercedes-Benz・プジョー・ルノー・トヨタ・VW・etcRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンタイミングツールセットJTC5日以内出荷
適合純正品番:9661、9661/1、9401、9653、9653/1
適合車種ポルシェ 996420、997エンジン911 BJ98~、996 Turbo BJ01-05、997TT、GT2 BJ07-09RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンタイミングツールセットJTC5日以内出荷
カムの位置合わせに使用します。
用途エンジン分解時のカムシャフト固定用適合車種:BENZ AMG C63,C63S biturbo 4.0L,V8 ガソリンエンジン、適合エンジン:M117,M178(2015年以降)主な適合純正品番177589014000、177589001500RoHS指令(10物質対応)対応
BENZ タイミングツールセットJTC5日以内出荷
適合車種M270、M133、M274 1.6L V4エンジン Aクラス&Bクラス純正品番270 589 00 6100、270 589 01 6100RoHS指令(10物質対応)対応
VAG タイミングツールセットJTC5日以内出荷
適合車種VW、AUDI、PORSCHE TDI2.7L、3.0L、4.0L、4バルブ8気筒純正品番T40094、T40095、T40096RoHS指令(10物質対応)対応
サブフレームブッシュリムーバー&インサーターJTC5日以内出荷
適合車種BMW E31、E32、E34、E39、E53、E60、E65、E66、E70、E87、E90、E91、E93.M3、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30.F31、F32、F33、F34RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトアライメントツールJTC5日以内出荷
適合車種S63、F10/M5(10~)、F06/M6(11~)、F12、F13/M6(11~)、E70/X5M(08~13)、E71/X6M(08~13)純正品番22491172249140200000000000000000000000000000000RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンタイミングツールセットJTC5日以内出荷
カムシャフトの位置決めに使用します。
適合エンジン型式S85適合車種E60/M5.E63/M6純正品番No.115300、115320、118380、115410、115100RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールハブベアリングツールセットJTC5日以内出荷
ディスク外径(Φmm)Φ62・Φ66・Φ72・Φ85適合車種VW Lupo・Polo・T5 Touareg・SkodaSEAT・AUDIRoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトアライメントツールJTC5日以内出荷
用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降RoHS指令(10物質対応)対応
サブフレームブッシュリムーバー&インサーターJTC5日以内出荷
用途ロアアームブッシュの交換に使用します。仕様3/8(油圧チャック)適合車種BENZ W220・W211・W203/BMW:E32・E34・E38・E39・E53・E60・E64・E66RoHS指令(10物質対応)対応
スライダーMAZDA(マツダ)税込¥59,378¥53,980