絞り込み
ブランド
  • 横浜油脂工業(Linda)
  • モノタロウ(704)
  • MAZDA(マツダ)(217,183)
  • トヨタ(140,404)
  • ミツビシ(138,071)
  • ニッサン(88,151)
  • ホンダ(44,536)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,462)
  • スズキ(21,208)
  • ダイハツ(16,106)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,171)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(707)
  • カーメイト(590)
  • SPI(503)
  • ボンフォーム(491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda)L&W クレスト 水性タイヤワックス横浜油脂工業(Linda)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性仕様原液使用材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)危険物の類別非危険物
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV” 横浜油脂工業(Linda)ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda)高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(18kg)
当日出荷
業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18対応ボディー色オールカラートラスコ品番760-3894液色緑色容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物
TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ 横浜油脂工業(Linda)TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(2kg)
当日出荷
アズワン品番64-9077-45危険物の類別非危険物
ベースクリーナー 横浜油脂工業(Linda)ベースクリーナー横浜油脂工業(Linda)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(360mL)
当日出荷
表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去
トラスコ品番754-0205セット内容ベースクリーナー(360ml)×1、ベースクリーナー用キャップ×1乳白色液体容量(mL)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV” 横浜油脂工業(Linda)”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。トラスコ品番248-5302危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda)ビッククリアーK・ECO横浜油脂工業(Linda)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶ほか
当日出荷
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。危険物の類別非危険物
TZ64 ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)TZ64 ワンタッチクリーナーES横浜油脂工業(Linda)
16,980税込18,678
1個(16kg)
当日出荷
アズワン品番64-9077-46危険物の類別非危険物
TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン 横浜油脂工業(Linda)TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン横浜油脂工業(Linda)
3,698税込4,068
1個(2kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
グラスクリアー 横浜油脂工業(Linda)グラスクリアー横浜油脂工業(Linda)
3,598税込3,958
1本(4kg)
当日出荷
白残しにくく乾燥が早いため作業性に優れています。 5倍まで希釈して使用でき、経済的です。
用途ガラス面に付着した手アカ、油膜、内窓のヤニ汚れ除去剤。 くもりの抑制。成分アルコール系溶剤、アミン系溶剤トラスコ品番781-0440アズワン品番64-7723-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg
ソリッドシャンプー 横浜油脂工業(Linda)ソリッドシャンプー横浜油脂工業(Linda)
5,198税込5,718
1個(5kg)
当日出荷
バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途ボディー・タイヤ洗浄用。容量(L)4対応ボディー色全色対応仕様バケツ入りトラスコ品番400-3691材質直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム質量(kg)5液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)ワンタッチクリーナーES横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(2kg)
当日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。 指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。
内容量(kg)2危険物の類別非危険物
ファイナルコートR 横浜油脂工業(Linda)ファイナルコートR横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)トラスコ品番858-7638セット内容スポンジ材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤容量(mL)250質量(g)253危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性
モールバリアUV 横浜油脂工業(Linda)モールバリアUV横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。
用途未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。トラスコ品番398-6157危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda)撥水シャンプーECO100 4L横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。仕様中性100倍希釈4L減容ボトル付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤) 横浜油脂工業(Linda)ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)横浜油脂工業(Linda)
9,998税込10,998
1箱(20L)
欠品中
車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
トラスコ品番835-6410無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー横浜油脂工業(Linda)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。容量(L)4質量(kg)4仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
缶太郎 横浜油脂工業(Linda)缶太郎横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 適度に拡散する高圧ミストスプレーです。 倒立噴射も可能です。 分解修理ができるため、長く使用することができ、経済的です。 アタッチメントが不要です。 お手元のエアホースで直接充填できるため便利です。 大容量なので詰め替え頻度が少なく済みます。
仕様管理NO.CZ25荷姿1個危険物の類別非危険物
定量注液コック 横浜油脂工業(Linda)定量注液コック横浜油脂工業(Linda)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mLの定量注液ができます。 缶太郎への詰め替えに使用してください。
仕様管理NO.CZ24荷姿1個危険物の類別非危険物
CZ40 ラスブロッカー スイセイ 横浜油脂工業(Linda)CZ40 ラスブロッカー スイセイ横浜油脂工業(Linda)
1,998税込2,198
1個(480mL)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
スクラッチクリーンα 横浜油脂工業(Linda)スクラッチクリーンα横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(3個)
当日出荷
トラスコ品番754-0183質量(kg)0.48乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
ガラス用スケール除去剤 ST-600 横浜油脂工業(Linda)ガラス用スケール除去剤 ST-600横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
Agイレーサー 横浜油脂工業(Linda)Agイレーサー横浜油脂工業(Linda)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
HydroAg+技術により、エアコン内部の熱交換器に発生するカビやウィルスの繁殖を抑制し、嫌なにおいの発生を抑えます。
用途エアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。トラスコ品番189-6871材質主成分:エタノール無色~乳白色容量(kg)0.24アズワン品番64-5224-14
エコスペシャルA 横浜油脂工業(Linda)エコスペシャルA横浜油脂工業(Linda)
18,980税込20,878
1個(18L)
翌々日出荷
特殊コート剤が、ボディを守り、強力な撥水性を発揮します!
仕様管理NO.AD15荷姿18L/BIBアズワン品番64-7052-42危険物の類別非危険物
スピードアップ 横浜油脂工業(Linda)スピードアップ横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1個(16kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。
用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物
CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA 横浜油脂工業(Linda)CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA横浜油脂工業(Linda)
639税込703
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタックス21 横浜油脂工業(Linda)レタックス21横浜油脂工業(Linda)
29,980税込32,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。 PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。
ファインシリカ 横浜油脂工業(Linda)ファインシリカ横浜油脂工業(Linda)
16,980税込18,678
1セット(6個)
当日出荷
強力被膜取り ●ガラス面についたギラギラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します ●球状微粒子クリスタライザーを使った中性タイプであるため、ガラス面を傷つけることなくご使用いただけます
用途強力被膜取りトラスコ品番799-4753質量(g)600容量(g)600危険物の類別非危険物
タイヤバフ 横浜油脂工業(Linda)タイヤバフ横浜油脂工業(Linda)
17,980税込19,778
1セット(24個)
当日出荷
トラスコ品番835-6411長さ(mm)250幅(mm)100質量(g)68危険物の類別非危険物
PLクリーナー 横浜油脂工業(Linda)PLクリーナー横浜油脂工業(Linda)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES” 横浜油脂工業(Linda)手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”横浜油脂工業(Linda)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。仕様化粧品:該当付属品ディスペンサーポンプトラスコ品番255-6899材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、幅(mm)220白色~クリーム色容量(mL)5150高さ(mm)270タイプ液体、吐出:ディスペンサー奥行(mm)132容量(L)5.15容量(kg)5希釈倍率原液使用香り石けんの香り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー” 横浜油脂工業(Linda)中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー”横浜油脂工業(Linda)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アルカリにも負けない洗浄力で全塗装色対応です。コーティングの下地処理剤としてもご使用頂けます。アルカリタイプに比べ、塗装へのダメージが低いです。
用途自動車ボディの水アカ取り、洗浄用。トラスコ品番252-1447性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
泡洗車用 ムートングローブ 横浜油脂工業(Linda)泡洗車用 ムートングローブ横浜油脂工業(Linda)
5,198税込5,718
1セット(2個)
当日出荷
きめ細やかなムートンを使用することによって、洗車による塗装の傷を最大限に抑えることができます。
用途洗車用ツール仕様管理NO.FA05荷姿2個危険物の類別非危険物
グラスバリアα 380ml 横浜油脂工業(Linda)グラスバリアα 380ml横浜油脂工業(Linda)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途ガラス系ボディーコーティング剤。仕様380mlスプレーボトル原液使用付属品マイクロファイバークロスセット内容グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色材質溶剤撥水剤保護剤質量(g)380危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー横浜油脂工業(Linda)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6121質量(kg)17.8容量(L)18危険等級アズワン品番64-7052-49危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
ラジカルコート 横浜油脂工業(Linda)ラジカルコート横浜油脂工業(Linda)
21,980税込24,178
1セット(6個)
11日以内出荷
トラスコ品番799-4761質量(kg)0.36容量(mL)450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量450mL危険物の性状水溶性
タイヤ・マットクリーナー 横浜油脂工業(Linda)タイヤ・マットクリーナー横浜油脂工業(Linda)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番853-6118質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-47危険物の類別非危険物
ノズル式洗車機用液体洗浄剤 ML-N・ECO 横浜油脂工業(Linda)ノズル式洗車機用液体洗浄剤 ML-N・ECO横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1缶(18L)
当日出荷
洗浄力・防錆効果が非常に高く、液体のため溶解作業のわずらわしさがなく便利。吐出時0.1%濃度液(1000倍希釈)で使用。環境に配慮した環境テーマ企画商品。無リン・ノンノニルフェノール。
用途ノズル式洗車機用液体洗浄剤外観青色液体危険物の類別非危険物
ラスブロッカー(水性) 横浜油脂工業(Linda)ラスブロッカー(水性)横浜油脂工業(Linda)
32,980税込36,278
1個(15kg)
3日以内出荷
車体下回りの塩害コート 塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。 また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。 水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
用途車体下回りの塩害コート仕様管理NO.CZ29荷姿1kg×10/ケース外観黒色液体アズワン品番64-7052-55危険物の類別非危険物
ワゴンソープ用 カゴ 横浜油脂工業(Linda)ワゴンソープ用 カゴ横浜油脂工業(Linda)
719税込791
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
用途ワゴンソープ VZ01のカゴ危険物の類別非危険物