絞り込み
ブランド
  • SHOW UP
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,221)
  • トヨタ(140,451)
  • ミツビシ(138,097)
  • ニッサン(88,210)
  • ホンダ(44,597)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,479)
  • スズキ(21,216)
  • ダイハツ(16,114)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,978)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,304)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(842)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(593)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UPエンヴィキャンディーカラー ミニボトルSHOW UP
3,998税込4,398
1本(50g)
4日以内出荷から9日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
TERRA KROME SHOW UPTERRA KROMESHOW UP
3,198税込3,518
1本(15mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP エアゾール SHOW UPSHOW UP エアゾールSHOW UP
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
SHOW UPエアゾールシリーズSHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色◆ベースカラーリアルブラック 全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL取扱説明書(0.42MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP クロミラクル SHOW UPSHOW UP クロミラクルSHOW UP
798税込878
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。
用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!取扱説明書(1.93MB)
エンヴィキャンディーカラー SHOW UPエンヴィキャンディーカラーSHOW UP
11,980税込13,178
1本(200g)
4日以内出荷から6日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
究極RAINBOW SHOW UP究極RAINBOWSHOW UP
1,798税込1,978
1本(15mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYレインボー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
カタナソルダー SHOW UPカタナソルダーSHOW UP
3,198税込3,518
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
マジョーラ マイボトル SHOW UPマジョーラ マイボトルSHOW UP
9,998税込10,998
1本(50g)
5日以内出荷から9日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
KROME プライマー SHOW UPKROME プライマーSHOW UP
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
エンヴィキャンディーカラー カラーシート SHOW UPエンヴィキャンディーカラー カラーシートSHOW UP
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o rと専用ベースカラーのカラーブックです。この1枚でe n v y K a n d y22色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名envy Kandy COLOR BOOK危険物の類別非危険物
マジョーラ マイクロボトル SHOW UPマジョーラ マイクロボトルSHOW UP
3,198税込3,518
1本(15mL)
5日以内出荷から6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(mL)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
リアルクローム SHOW UPリアルクロームSHOW UP
3,398税込3,738
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYアルミ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
TERRA KROME パーフェクトキット SHOW UPTERRA KROME パーフェクトキットSHOW UP
9,798税込10,778
1セット
9日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)メッキ調品名TERRA KROMEパーフェクトキット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL取扱説明書(0.7MB)危険物の性状非水溶性
ハイパークローム Ag SHOW UPハイパークローム AgSHOW UP
3,198税込3,518
1本(15mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイパークロームAg はAg(銀)を採用した高輝度メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
ハイパークローム Ag パーフェクトキット SHOW UPハイパークローム Ag パーフェクトキットSHOW UP
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
ハイパークロームAgはAg(銀)を使用した高輝度メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・ハイパークロームAg主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容HYPER KROME Ag50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)メッキ調品名HYPER KROME Ag パーフェクトキット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL取扱説明書(0.41MB)危険物の性状非水溶性
リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピングSHOW UP(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(270g)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPベースカラー ミニボトル SHOW UPSHOW UPベースカラー ミニボトルSHOW UP
2,598税込2,858
1本(180g)
4日以内出荷から6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
KRONOS ドライパール ミニボトル SHOW UPKRONOS ドライパール ミニボトルSHOW UP
11,980税込13,178
1本(30g)
6日以内出荷
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)30危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)
SHOW UP カラーブック SHOW UPSHOW UP カラーブックSHOW UP
13,980税込15,378
1冊
5日以内出荷
この1冊でSHOW UPカラーが瞬時にわかる!SHOW UP全オリジナル商品カラーラインナップのカラーブックです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名SHOW UP COLOR BOOK危険物の類別非危険物
スパッタークローム SHOW UPスパッタークロームSHOW UP
3,998税込4,398
1本(50g)ほか
6日以内出荷
特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYクロム調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP スーパーカットコンパウンドウォーター SHOW UPSHOW UP スーパーカットコンパウンドウォーターSHOW UP
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合し、3000#のペーパー目を消し、1工程で鏡面まで仕上げることが可能な水性ノンシリコンのコンパウンドです。
内容量(mL)30危険物の類別非危険物取扱説明書(0.3MB)
ドープ SHOW UPドープSHOW UP
27,980税込30,778
1本(0.9kg)
6日以内出荷
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
ドープ ミニボトル SHOW UPドープ ミニボトルSHOW UP
6,998税込7,698
1本(180g)
6日以内出荷
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPベースカラー3600 SHOW UPSHOW UPベースカラー3600SHOW UP
23,980税込26,378
1本(3.6kg)
6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性
SHOW UPベースカラー SHOW UPSHOW UPベースカラーSHOW UP
6,698税込7,368
1本(0.9kg)
6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
KRONOS ドライパール SHOW UPKRONOS ドライパールSHOW UP
34,980税込38,478
1個(90g)
6日以内出荷
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)90危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)
クローム カラーシート SHOW UPクローム カラーシートSHOW UP
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
SHOW UPクロームカラーの代表格5種類,TERRA KROME ・ハイパークロームAg ・reALクローム ・スパッタークローム ・究極レインボーのカラーサンプルです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名KROME COLOR BOOK危険物の類別非危険物
ファントムオーロラスペース SHOW UPファントムオーロラスペースSHOW UP
2,298税込2,528
1本(15mL)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
神秘的なオーロラカラーでベースカラーを変えることでバリエーションが無限大、様々な発色を楽しめます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYレインボー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
Ekishow  ミニボトル SHOW UPEkishow ミニボトルSHOW UP
7,998税込8,798
1本(180g)
6日以内出荷
基本発色はグリーン/ゴールド系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
マジョーラ カラーシート SHOW UPマジョーラ カラーシートSHOW UP
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
最も人気のあるマジョーラコスモコレクション6色とアルプスコレクション3色のカラーサンプルです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名MAZIORA COLOR BOOK危険物の類別非危険物
Ekishow SHOW UPEkishowSHOW UP
32,980税込36,278
1本(0.9kg)
6日以内出荷
基本発色はパープル系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤 SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤SHOW UP
7,798税込8,578
1本(0.9kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
CL01専用硬化剤。標準型・遅乾型・速乾型のラインナップから気温(温度)で使い分けください。 ●標準型(10~30℃)●遅乾型 (25℃以上)●速乾型 (15℃以下)
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
マジョーラ3600 SHOW UPマジョーラ3600SHOW UP
489,800税込538,780
1本(3.6kg)
6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
マジョーラ SHOW UPマジョーラSHOW UP
23,980税込26,378
1本(0.9kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
マジョーラ ミニボトル SHOW UPマジョーラ ミニボトルSHOW UP
43,980税込48,378
1本(190g)
5日以内出荷から6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)190危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量190mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズクリアー SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズクリアーSHOW UP
14,980税込16,478
1本(3.6kg)
6日以内出荷
従来のクリアーより光沢、肌ノビが良く隣接パネルとの繋がりが良いのでオールペイント等の大面積塗装に適してます。シンナー希釈やスプレーガンによって肌の調整が容易な為あらゆる車種の肌に対応できるクリアーです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYクリアー品名SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー主剤 3600容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UPプロテクトシュリンク ミニボトルSHOW UP
6,298税込6,928
1セット
6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL取扱説明書(0.49MB)危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク SHOW UPプロテクトシュリンクSHOW UP
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL取扱説明書(0.49MB)危険物の性状非水溶性