フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応THANKO(サンコー)[電子機器]予約販売
48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
用途フォークリフトや建設重機の安全管理にトラスコ品番362-4303幅(mm)74高さ(mm)55奥行(mm)21電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありませんサイズ(inch)2.7入力電圧(V)DC12/48記録媒体microSDカード画素数92~620万GPSなしSDカード付属:32GB
アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]62日以内出荷
GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ質量(g)339 g電源アクセサリー電源より感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127保証期間1年間警告2種類赤外線ライト20灯(常時点灯)GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
ドライアイス洗浄機AQUA DREAM(アクアドリーム)税込¥388,278¥352,980
カバ-トヨタ税込¥10,338¥9,398
カバ-トヨタ税込¥461¥419