絞り込み
ブランド
  • アクソンデータマシン
  • モノタロウ(704)
  • MAZDA(マツダ)(217,182)
  • トヨタ(140,403)
  • ミツビシ(138,071)
  • ニッサン(88,151)
  • ホンダ(44,536)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,462)
  • スズキ(21,208)
  • ダイハツ(16,106)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,171)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(707)
  • カーメイト(590)
  • SPI(503)
  • ボンフォーム(491)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージアブソーバーケーブル アクソンデータマシンサージアブソーバーケーブルアクソンデータマシン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ブースターケーブルを用いてエンジン始動する際に発生するサージを吸収し車載電子機器の破壊を防止します。サージとは…バッテリーブースター等と放電したバッテリーを接続する際に発生するスパーク(サージ)は、高電圧が発生しており、時として車両の電子回路を損傷する原因となります。
用途4輪車用サージアブソーバー(サージプロテクター)電圧(V)対象車両:DC 6/12/24ケーブル赤・黒 片側 約40cm(3.0sq)
ポータブルエンジンスターター アクソンデータマシンポータブルエンジンスターターアクソンデータマシン
159,800税込175,780
1式
5日以内出荷
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)・+-逆接続防止ブザー装置 内蔵・12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵・自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵・誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵・-側ケーブルは+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気・ブレーカー使用による安全設計・突起物の少ないコンパクト設計・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動が可能・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源にも使用できます。<仕様>・エンジン始動能力:5秒クランキング電流680A(バッテリー本体性能)・最大電流1800A・搭載充電器 AC100V 専用充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)・安全装置警報機能(特許取得済)
用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L225xW148xH253本体質量(kg)10バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)1台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
ポータブルエンジンスターター アクソンデータマシンポータブルエンジンスターターアクソンデータマシン
209,800税込230,780
1式
3日以内出荷
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵2. 12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵4.誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵 -側ケーブルは、+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気・ブレーカー使用による安全設計・突起物の少ないコンパクト安全設計・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動車・中型トラック、中型建設車両の24V仕様にも強力パワー発揮・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源に使用できます。・接続時に発生するサージを吸収するサージアブサーバー機能搭載<仕様>・エンジン始動性能 12V専用 5秒クランキング電流680A(バッテリー性能)・最大放電可能電流 1800A・搭載充電器 AC100V専用 充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)・その他仕様 安全装置警報機能(特許取得済) 寒冷地仕様(内部制御機器の防湿対策等)・12Vシガレット出力機能搭載
用途12/24V車兼用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L375xW149xH250本体質量(kg)18バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)2台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
サージチェッカー アクソンデータマシンサージチェッカーアクソンデータマシン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
AXON製のサージ除去機能付ケーブルで正常にサージが吸収されるかを簡単にチェックすることができます。
付属品バッテリークリップ付電源ジョイントケーブル(1セット)対象機種診断:AXON製サージケーブル(A-SZ1・A-SZ11・A-SZ3・A-SZ33・A-SZ22・BKZ-1・BKZ-2・BKZ-3)
バイク用アブソーバーケーブル アクソンデータマシンバイク用アブソーバーケーブルアクソンデータマシン
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ブースターケーブルを用いてエンジン始動する際に発生するサージを吸収し車載電子機器の破壊を防止します。サージとは…バッテリーブースター等と放電したバッテリーを接続する際に発生するスパーク(サージ)は、高電圧が発生しており、時として車両の電子回路を損傷する原因となります。
用途2輪車用サージアブソーバー(サージプロテクター)電圧(V)対象車両:DC 6/12/24ケーブルサージアブソーバケーブル(3.0sq) 各40cm / ジャンピング用ケーブル(3.0sq) 各40cm
ブースターケーブル アクソンデータマシンブースターケーブルアクソンデータマシン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
AX-680S・AX-680W・AX-925W用+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-1を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。
ブースターケーブル アクソンデータマシンブースターケーブルアクソンデータマシン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
AX-300Lis,AX315Lis用+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-3を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。