30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX槌屋ヤック(3件のレビュー)当日出荷
アクセサリーソケットから電源供給。
配線しやすいギボシ端子付き。
純正パネルごと交換の簡単装着。
オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。
給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。
電圧(V)DC12電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A
RefineMagスマホドリンク槌屋ヤック3日以内出荷
iPhone12以降のマグセーフ搭載スマートフォン(調査日2025年2月現在)またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。
用途マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果があります。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。飲料容器をスムーズに出し入れすることができるスムーズフィットスペーサーを採用しています。スマートフォン対応総重量:300g
ライズ・ロッキー専用 電源BOX槌屋ヤック3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
ライズ(A200系ロッキー(A210系))の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone・携帯電話等を車内で充電可能。
フロントコンソール内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック出力電流(A)USBポート最大許容:4.8メーカートヨタ・ダイハツ適合車種ライズ・ロッキー
スマートアップドリンク カーボン槌屋ヤック(1件のレビュー)3日以内出荷
スタイリッシュなカーボン調。
ドリンクは600ml/500mlペットボトル(角・丸)・500ml紙パック・350ml缶・細缶を置くことができます。
ドリンクとスマホを同時に置くことが可能です。(オープン状態時のみ)
エアコンの送風によりドリンクを保冷・保温する効果があります。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを差し込むだけの簡単装着。
iPhone6やPlus、5.5インチクラスの大型スマートフォンも収納可能です。
スマートフォン収納可能サイズ:幅最大81mm(閉じた状態では79mm)。
カローラクロス専用 電源BOX槌屋ヤック4日以内出荷
専用設計でピッタリフィット。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
純正オプションのCD・DVD装着車にも取付可能。
USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給して充電する自動認識機能付き。
タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
USB Type-Cポートは急速充電に対応。
内装に合わせた革シボ調+黒ツヤ。
210系 カローラ専用 電源BOX槌屋ヤック7日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
2口ソケット・2口USBポートを簡単増設。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
通電するとフロントコンソールをブルーに照らすイルミネーションランプ付き。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
C-HR専用 電源BOX槌屋ヤック(2件のレビュー)5日以内出荷
専用設計で、センターコンソール小物入れにピッタリフィット。
どちらの向きでも差せるリバーシブルタイプUSBポート。自動認識機能付きで迷わずタブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。
USBポートはスマートフォン等を充電中は赤色ランプ、満充電付近で青色ランプに自動で切り替わる充電状況お知らせランプ機能付き。
ソケットのフタを閉じている時は、通電モニターランプのブルー光が透過して文字が浮かび上がる。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。
本体部は両面テープで簡単取付。
コード隠しカバー付属で、本体部からカープラグ部までのコードの配線を目立ちにくくできる。
適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
適合DC12V色ブラック/シルバー出力電流(A)(ソケット最大許容)7、(USBポート最大許容)合計4.8メーカートヨタ
80系ハリアー専用ワイヤレスチャージマグホルダー槌屋ヤック3日以内出荷
専用設計で、メーターフード左側にピッタリフィットします。
用途両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。iPhone12以降(マグセーフ機能搭載[カバー含む])に対応します。(対応総重量300g)ワイヤレス充電しながらホールドできます。マグセーフ機能非搭載のワイヤレス充電対応スマートフォン(カバー装着時含む)も充電&ホールドできる金属リング付きです。9色選択+グラデーションモード(LEDの色が順番に自動で切り替わる)から選択することができるLEDイルミ機能付きです。※点滅モード付きボールジョイントで自在な角度調節が可能です。内装形状に沿ってスッキリ配線ができます。
ワイヤレスチャージ マグホルダー エアコン槌屋ヤック5日以内出荷
最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。取付方式エアコン
ワイヤレスチャージ マグホルダー 吸盤槌屋ヤック7日以内出荷
最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプの吸盤取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ロングアームとボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。取付方式吸盤
フリーポケットL槌屋ヤック(2件のレビュー)当日出荷
スマートフォンとリモコン、携帯電話とタバコ等同時に収納可能。
タバコやリモコン等の収納にも便利。
充電器コネクタが通せる底穴付き。
80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用スマートフォントレイ槌屋ヤック(3件のレビュー)当日出荷
幅が85mmまでの大型画面サイズのスマートフォンにも対応。 対応重量は約200gまで。
出し入れ面倒な脱着作業のない、置くだけ簡単トレイタイプ。 軟質素材採用。
出し入れ自由な脱落防止ガード付き。
使用しない時は格納が可能。
専用設計で、センタートレイにピッタリフィット。
トレイ可動範囲は約75度。
適合iPhone6色ブラック/シルバーメーカートヨタ