平型端子350型メスBRIDGE[自動車用品]当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプメス
平型端子(187型)BRIDGE[自動車用品](12件のレビュー)当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下適合スリーブSP-026仕様0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
平型端子(110型)BRIDGE[自動車用品](25件のレビュー)当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016仕様0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1セット(200組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個)タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
ダブルギボシスリーブBRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC寸法(mm)34×11.5質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
平型スリーブ(110型)BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
平型端子350型オスBRIDGE[自動車用品]当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプオス
ダブルギボシBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様0.5~2.0sq材質黄銅、防錆質量(g)74使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
5極・リレーソケットBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)当日出荷
5極リレー専用のカプラー【組立て式】。
5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
後入れギボシスリーブBRIDGE[自動車用品](17件のレビュー)当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
平型端子BRIDGE[自動車用品]当日出荷
配線コードの確実な接続に。
クワ型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]¥1,398~税込¥1,538~
1セット(200組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0色白スリープタイプ自動車用クワ型端子+スリーブセット
平型端子312型BRIDGE[自動車用品]当日出荷
電線と電線の接続に
入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~2.0
スプライスケースセットBRIDGE[自動車用品]当日出荷
スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット
用途配線コードの確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~6
防水ギボシ端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー
トラック汎用・オーディオハーネス18PBRIDGE[自動車用品]当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
丸型端子・6種類ケースセットBRIDGE[自動車用品]5日以内出荷
丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
ギボシスリーブ・オスBRIDGE[自動車用品]当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプオス
平型110型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]当日出荷
平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC色透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
クワ型端子BRIDGE[自動車用品]当日出荷
アースを取るときに便利です。
用途アースコードの取付に材質黄銅色銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
クワ端子・5種類ケースセットBRIDGE[自動車用品]当日出荷
クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
丸型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0セット内容丸型端子6Φ×100個、スリーブ×100個色白スリープメーカー日本メーカータイプ丸型端子
圧着接続端子防水BRIDGE[自動車用品]当日出荷から6日以内出荷
防水スリーブ付圧着端子により密着し水の侵入を防ぎます。
クワ型端子10ΦBRIDGE[自動車用品]5日以内出荷
アースコードの取付に。
穴径(Φmm)10適合電線AV(S)0.5~2.0sqDC12V200W以下 DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
平型187型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]5日以内出荷
平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC色透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
自動車用薄肉低電圧線BRIDGE[自動車用品]6日以内出荷
自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線色橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
自動車用薄肉低電圧線BRIDGE[自動車用品]6日以内出荷
自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
ギボシターミナルBRIDGE[自動車用品]7日以内出荷
頻度の高い用途に合わせたセット
用途配線コードの確実な接続に。材質黄銅タイプメス適合電線サイズ0.5~2.0sq