ドリップエアロベースセット ジムニー用 2本
ジムニー専用エアロベースセット
ジムニー(JB64)・ジムニーシエラ(JB74)専用のエアロベースキャリア2本セット
本品だけでベースキャリアが完成します
クルマとの一体感を高めるために、取り付け時の高さを低く設計
- セット内容
- エアロバース/ラバーモール×2本 ベース×4個 パネルプレート×4個 M6×15ボルト×8本 キャップ×4個 六角レンチ×2個
- 色
- ブラック
- 適合車種
- ジムニー(H30.7~) ジムニーシエラ(H30.7~) ジムニーノマド(R.4~)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
注意
※inno車種別適合表をご確認下さいカー用品 の新着商品
カテゴリ








![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)














