4.8V/5A高出力 2ポート搭載のUSBカーチャージャー。シガーソケットからの出っ張りを極カ少なくしたコンパクト設計。最大2.4A出力のUSBポート×2で、高速充電可能。ショート保護回路や高温保護回路、過電圧保護回路、過電流保護回路つきで安心。
色ブラック
質量(g)約13
出力5V/4.8A (1ポート最大2.4A)
対応12V車、24V車
保証期間初期不良のみ
コネクタUSB Type-A×2ポート
サイズ(mm)W24×H45×D24
回路搭載:ショート保護回路、高温保護回路、過電圧保護回路、過電流保護回路
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。