カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GHソリューション
- モノタロウ(701)
- JTC(2,005)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- NAKANO(6,710)
- PROST's(987)
- RG(レーシングギア)(838)
- エスアンドエスサイクル(627)
- エスコ(1,019)
- カーメイト(595)
- スズキ(21,184)
- スバル(36,106)
- スバルアクセサリー(832)
- ダイハツ(16,054)
- トヨタ(140,038)
- ニッサン(87,654)
- ホンダ(45,376)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(1,766)
- 三菱ふそう(39,654)
- 工進(801)
- ブランドをもっと見る

iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(手押しカート用)
GHソリューション¥92,980~税込¥102,278~1個10日以内出荷搬送機・床洗浄機・電動式手押しカートのバッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用)
GHソリューション¥299,800~税込¥329,780~1個10日以内出荷電動フォークリフト・高所作業車の2バッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(乗用車用)
GHソリューション¥37,980税込¥41,7781個10日以内出荷普通乗用車の12Vバッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(大型車用)
GHソリューション¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷バス・トラックの24Vバッテリーに使用可能です。(直列合計24V) バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(カート用)
GHソリューション¥92,980~税込¥102,278~1個10日以内出荷電動ゴルフカート・ターレー(構内運搬車)に使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90