5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ平型用防水ヒューズホルダ
適合ミニ平型ヒューズ 備考IP55防水仕様 定格DC32V 30A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷

スイッチ付き、ヒューズ内蔵型のシガープラグです。 通電時はスイッチ部分のLEDが赤色に点灯します。
定格DC12V 10A以下 ヒューズΦ6.4×30mmガラス管ヒューズ(10Aヒューズ付属) 入数1個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧/電流メーターです。12V~24Vのバイク/ボート/ATV/UTV/キャンピングカー/キャラバン/トラベルトレーラーなどで使用できます。 オプションとして、専用取り付けパネル(シングル/デュアル/トリプルマウントパネル、サーフェスマウントケース)が用意されています。 ・素材はハウジングにガラス繊維入りナイロン(UL94-HB)を使用 ・電圧と電流を監視するツーインワンデザイン ・逆極性保護 ・最大400W/35Vまでのサージ保護 ・6.3mmスナップイン端子付き
表示色 取付穴径(Φmm)29 測定電流0~25A 測定電圧(V)DC7~33V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~+50
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
取付穴径Φ2.90 定格出力5V/2.4A×2 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力12V/24V 動作温度範囲(℃)-20~+45 USBUSB2.0
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。
寸法(mm)108×44ビス止め(6本) 対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷