車輪止め 乗用車用JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)当日出荷
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ付属品反射テープ×2適合12~15インチ(乗用車)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)材質PE/PP色オレンジ質量(g)約350(単品)
洗車ブラシヘッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446種類ブラシヘッド材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合用途洗車
LEDミニパイロットランプ12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物適合用途洗車
ロング洗車ブラシセットJET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)当日出荷
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
洗車ブラシセット 1.2mJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
マイクロファイバータオルJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!水滴や汚れをすばやく吸収します。
ブルー5枚、ピンク5枚の10枚セット!お掃除の強い味方です。
用途清掃・お手入れセット内容ブルー×5、ピンク×5寸法(mm)350×370色ブルー、ピンク危険物の類別非危険物
洗車ブラシ スポンジヘッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446適合用途洗車危険物の類別非危険物
洗車用モコモコグローブ マイクロファイバー5本指JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
ハンドグローブ型 洗車ブラシ!
手でこすった方が速そうな「こまかいところ」「ほそいところ」「スポンジだとスポンジがボロボロになってしまいそうなところ」といった場所にも、手袋のように手にはめて洗車ができる便利アイテム。右手左手双方に使用できます。
用途清掃・お手入れ材質ポリエステル/ナイロン危険物の類別非危険物
サビトルNEOリミテッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。
用途清掃・お手入れ成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤内容量(L)2希釈倍率3~5倍液性酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面関連資料パンフレット(10.02MB)危険物の性状水溶性
ロング洗車ブラシヘッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類ブラシヘッド適合593402材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE寸法(mm)毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
ハンドルセキュリティーロック HL-04JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)付属品キー/3本材質バー/スチール、バーカバー/PVC色レッド質量(g)850本体サイズ(mm)470~765
ナンバー灯 ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ電圧(V)DC20~DC26色温度(K)5800材質本体/PC,カバー/樹脂
洗車用スポンジ 長方形JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
用途清掃・お手入れ適合部材ボディ塗装面、クロームメッキ、ガラス、ミラー、プラスチックレンズ、ドアシールド等サイズ200×100×50危険物の類別非危険物
吸盤補強シート ピタット君2JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー厚さ(mm)2寸法(Φmm)85
3ピンウィンカーリレー 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P定格電圧(V)12~24定格電流(A)5~10点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
防水トグルスイッチ新登場!!
今まで設置できなかった水のかかる場所へ
スイッチを設置することができます。
防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
超吸水極厚クロスJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
用途清掃・お手入れ厚さ(mm)12寸法(幅W×高さH)(mm)約390×340危険物の類別非危険物
ウレタンスポンジJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)当日出荷
コンパウンドやケミカルをよく伸ばします。汚れもよく落とします。
用途清掃・お手入れ適合用途コンパウンド磨きセット内容イエロー×5個、ブルー×5個材質ウレタンサイズ(mm)85×45×18危険物の類別非危険物
7インチ オンダッシュモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター使用電源(V)12/24共用質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)保存温度範囲(℃)-10~+60接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線取扱説明書(1.9MB)
UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150取付方向運転席側(右)のみ
アシストグリップ固定式ホルダーカップタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!がっちり固定!すっきりホールド!
用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプカップタイプ適合幅(mm)約55~70
バックカメラ防水ジャックタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
赤外線IR付きバックカメラ明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出しますカメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止解像度600TVL電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ有効画素数NTSC:960(H)×480(V)関連資料1(1.46MB)設置形態バックビュー
モニター用ゲルスタンドJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
UVカットサンバイザー4t~大型車JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190取付方向左右共用適合車種4tから大型車
タイヤ洗浄スポンジ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!!
頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ
用途清掃・お手入れサイズ(mm)170×100×50危険物の類別非危険物
ホイール・タイヤ用ブラシ 500mmJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。ホイールにも優しい毛先を採用したハンドタイプ。
用途清掃・お手入れ長さ(mm)500危険物の類別非危険物
3連セパレートコード式ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません)
12V車、24V車どちらにも使用できます。
90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
用途電装パーツ使用電源(V)DC12/DC24材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
バックミラー型9インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用色ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
吸盤補強シート ピタット君JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
タイヤワックス用スポンジハンドルJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
タイヤ用スポンジ&ブラシが新登場!
短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!
材質発泡ウレタン(スポンジ部)、PVC(持ち手)寸法(mm)85(持ち手部分)危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65取扱説明書製品仕様(6.5MB)
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1