洗車ブラシヘッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446種類ブラシヘッド材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合用途洗車
車輪止め 乗用車用JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)当日出荷
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ付属品反射テープ×2適合12~15インチ(乗用車)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)材質PE/PP色オレンジ質量(g)約350(単品)
洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物適合用途洗車
ロング洗車ブラシセットJET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)当日出荷
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
洗車ブラシセット 1.2mJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
マイクロファイバータオルJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!水滴や汚れをすばやく吸収します。
ブルー5枚、ピンク5枚の10枚セット!お掃除の強い味方です。
用途清掃・お手入れセット内容ブルー×5、ピンク×5寸法(mm)350×370色ブルー、ピンク危険物の類別非危険物
ハンドルセキュリティーロック HL-04JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)付属品キー/3本材質バー/スチール、バーカバー/PVC色レッド質量(g)850本体サイズ(mm)470~765
ロング洗車ブラシヘッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類ブラシヘッド適合593402材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE寸法(mm)毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
サビトルNEOリミテッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。
用途清掃・お手入れ成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤内容量(L)2希釈倍率3~5倍液性酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面関連資料パンフレット(10.02MB)危険物の性状水溶性
ナンバー灯 ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)欠品中
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ電圧(V)DC20~DC26色温度(K)5800材質本体/PC,カバー/樹脂
3ピンウィンカーリレー 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P定格電圧(V)12~24定格電流(A)5~10点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
防水トグルスイッチ新登場!!
今まで設置できなかった水のかかる場所へ
スイッチを設置することができます。
防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
アシストグリップ固定式ホルダーカップタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!がっちり固定!すっきりホールド!
用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプカップタイプ適合幅(mm)約55~70
UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150取付方向運転席側(右)のみ
モニター用ゲルスタンドJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
UVカットサンバイザー4t~大型車JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190取付方向左右共用適合車種4tから大型車
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。
用途セキュリティー付属品キー/3本適合使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内)材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC色ブルーサイズ(mm)最小530~最大800
モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボンJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から9日以内出荷
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途内装パーツ材質PUタイプ細巻関連資料適合表(0.28MB)
ダブルシートクッションJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)4日以内出荷
長時間のドライブをサポートする腰当付き。上質なすわり心地!革調カバーで高級感アップ!
ヘッドレストの大きさに関係なくすべての車両に取付け可能!座面部と背面部のつなぎ目がないため強度UP!
4.3インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ液晶サイズ4.3インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9適合12V・24V共用消費電力(W)約0.6端子形状RCAメス端子入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)解像度480×272×RGB
ユニバーサル携帯ホルダー BIG スリム対応JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。
幅105~195mmまでのタブレットやモニターが固定できます。
用途その他アクセサリー適合幅(mm)105~195
トラッカーズプロ 水性タイヤワックス1LJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
高濃度に配合したシリコーンのチカラで、タイヤ本来の色・ツヤを取り戻します深く、濡れたような黒ツヤを復活!! 紫外線や汚れから守り、チカラ強い輝きが長時間持続します洗車するたびに使用することで光沢感の維持が可能ですたっぷり使える大容量1リットル!!
用途タイヤの艶出し剤成分シリコーン化合物/界面活性剤液色白内容量(mL)1000液性中性危険物の類別非危険物関連資料パンフレット(1.92MB)
モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボンJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途内装パーツ材質PUタイプ太巻関連資料適合表(0.28MB)
アシストグリップ固定式ホルダータブレットタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!がっちり固定!すっきりホールド!
用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプタブレットタイプ
シャークアンテナ SMAタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
シャークアンテナ MCXタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)4日以内出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用接続MCX端子(オス)付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
サイクロンクリーナー ツイスター 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。ダストケース、フィルターとも水洗い可能。すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。
用途清掃・お手入れ材質ABS質量(g)約900電圧(V)DC24消費電力(W)約60電源シガーソケットコード長さ(m)約4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105定格電流(A)約2.5連続使用時間(分)約15ヒューズ容量(A)10(30mm管)危険物の類別非危険物
トラッカーズプロ ブラックコート 100mlJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
経年劣化し白化した未塗装樹脂パーツに塗り込むだけで、深みのある黒ツヤが復活!!強靭シリコーン被膜で紫外線・酸性雨・汚れからパーツを保護しプロが求める耐久性を実現。
用途未塗装樹脂パーツの艶出し剤成分シリコーン化合物液色透明内容量(mL)100液性中性危険物の類別非危険物関連資料パンフレット(1.82MB)
金属ヒールパットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)4日以内出荷
フロアーマットに設置すれば、かかと部分の摩耗を防げます。
用途内装パーツパーツ付属品固定ネジ×6個厚さ(mm)約5寸法(mm)約162×237
GX-404-BT防水バッテリー専用AC充電器JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
用途安全運転・事故防止セット内容バッテリー用充電ACアダプター
ダイヤ型ステッカー レッド 大 3枚入JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
用途は様々!!変色・UV耐性の有る油性糊/耐光性油性インク使用
用途ステッカー・デカール材質【上層透明部】不飽和ポリエステル樹脂【下層】パール紙色レッドサイズ大入数(枚)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)約78×48×2.5
フラフラネオンラインJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ふらふらと揺れるパーが車内を楽しく演出! 夜間走行時に眩しくならないやさしい発光で、表裏の両面が均等に光る有機ELワイヤーを採用吸盤固定で簡単楽々取付け! 電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます
用途アクセサリー材質【本体】PC【吸盤(65Φ)】PVC電源USB5V(TYPE-A)寸法(幅W×高さH)(mm)126×167配線長約3(インバーターからUSBまでは約30CM)配線方式AWG24 黒 ダブルコード
超音波センサー単品JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
超音波センサーGX-109/GX-209専用のセンサー単品です!センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています
エアロタイプワイパーブレード UフックJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけますUフックタイプ
用途外装パーツ材質本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ取付方式交換式商品タイプ撥水
スライダーMAZDA(マツダ)税込¥59,378¥53,980