自動車補修部品 (14) バッテリー・電装 (3) ブランド: POLARG出荷目安: 3日以内すべて解除
接点グリス POLARG (27件のレビュー) 当日出荷
カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG (3件のレビュー) 当日出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!白熱ハイパワーカラーバルブ「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途 ウィンカーランプ タイプ シングル球 口金 W2.1X9.5d 発光色 アンバー 定格 12V 16W(18W) 形状 T16
補修用カプラー H8/H11用 POLARG (4件のレビュー) 当日出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途 カプラー 形状 H8・H11用 定格 12V・24V 発光色 -
インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARG (5件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 W2.5×16q 発光色 クリア 定格 12V 27/7W 形状 S25樹脂ベース
補修用カプラー POLARG (12件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
用途 テール・ストップランプ タイプ ダブル球 口金 BAZ15d 発光色 クリアー 定格 12V 21/4W 形状 S25ピン角違い
インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 BAX9s 発光色 クリアー 定格 12V 6W 形状 T10ミニハロゲン ピン角違い
インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー] POLARG (2件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 W2.5×16q 発光色 アンバー 定格 12V 27/7W 形状 S25樹脂ベース
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARG (5件のレビュー) 当日出荷
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途 バックランプ 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T16シングル 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 230
インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 SV8.5/8 発光色 クリアー 定格 12V 5W 形状 T10×37
ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG 当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途 ウインカー用 発光色 アンバー 定格 12V 21W 形状 S25(ピン角違い)
LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り POLARG (2件のレビュー) 当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途 車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V 種別 SMD 形状 T10 適合車 乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K) 5000 耐熱温度(℃) 130 明るさ(Lm) 40
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (25Lm) POLARG 当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!25Lm(ルーメン)シリーズお求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途 室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T10×31 適合車 乗用車 色温度(K) 13000 耐熱温度(℃) 130 明るさ(Lm) 25