絞り込み
ブランド
  • FUJIX(フジックス)
  • モノタロウ(702)
  • MAZDA(マツダ)(217,181)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,067)
  • ニッサン(88,137)
  • ホンダ(44,534)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,461)
  • スズキ(21,207)
  • ダイハツ(16,106)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,170)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(707)
  • カーメイト(590)
  • SPI(503)
  • ボンフォーム(491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
ミニ平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)ミニ平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(23件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
クワ型端子 FUJIX(フジックス)クワ型端子FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅(防錆処理)適合電線(mm2)0.5~2.0
スプライス FUJIX(フジックス)スプライスFUJIX(フジックス)(24件のレビュー)
669税込736
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅
ギボシ分岐端子 FUJIX(フジックス)ギボシ分岐端子FUJIX(フジックス)(14件のレビュー)
879税込967
1袋(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)
バルブキャップ(ポリプロピレン) FUJIX(フジックス)バルブキャップ(ポリプロピレン)FUJIX(フジックス)
1,198税込1,318
1セット(100個)
当日出荷
紛失や亀裂などによる交換に
材質ポリプロピレン
ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ワイヤリングファスナーFUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
299税込329
1袋(5本)ほか
当日出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
丸型端子 FUJIX(フジックス)丸型端子FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅(スズメッキ)
防水ハウジング FUJIX(フジックス)防水ハウジングFUJIX(フジックス)(10件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
車外配線に適した防水タイプ。
グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
コード付ソケット FUJIX(フジックス)コード付ソケットFUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途プラグ付電装品の使用に。使用可能電力DC12V60W付属コード0.75sq×175mm
絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用) FUJIX(フジックス)絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用)FUJIX(フジックス)(8件のレビュー)
499税込549
1袋(50個)
当日出荷
材質軟質塩ビ
低背ヒューズホルダー FUJIX(フジックス)低背ヒューズホルダーFUJIX(フジックス)(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
タップコード(ギボシ端子メス付) FUJIX(フジックス)タップコード(ギボシ端子メス付)FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
用途電装品の配線分岐に。
ビニールチューブ FUJIX(フジックス)ビニールチューブFUJIX(フジックス)
1,298税込1,428
1本(5m)
当日出荷から6日以内出荷
用途配線の保護に材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60肉厚0.5RoHS指令(10物質対応)対応
コアドライバーセット FUJIX(フジックス)コアドライバーセットFUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
材質(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604全長(mm)210、15
ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ワイヤリングファスナーFUJIX(フジックス)
619税込681
1袋
5日以内出荷から9日以内出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途配線の結束・固定
電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応 FUJIX(フジックス)電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
便利な5WAY
用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして全長(mm)240材質(本体)鉄S45C(黒色塗装)質量(g)279ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5材質(グリップ)PVC電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq
リペアプラグ FUJIX(フジックス)リペアプラグFUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
669税込736
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途チューブレスタイヤのパンク修理に釘穴(mm)MAX6材質合成繊維、天然ゴムコーティング寸法(mm)100
ガラス管ヒューズ2A FUJIX(フジックス)ガラス管ヒューズ2AFUJIX(フジックス)
459税込505
1セット(10本)
当日出荷
バルブコア FUJIX(フジックス)バルブコアFUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
299税込329
1セット(4個)ほか
当日出荷
用途パッキンの亀裂・腐食による交換に材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、パッキン/テフロン樹脂タイプ耐熱
配線クリップ FUJIX(フジックス)配線クリップFUJIX(フジックス)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線クリップ。樹脂製なので錆ません。
用途ケーブル等の結束用に寸法(mm)17×12RoHS指令(10物質対応)対応
延長ソケット ワニグチ付 FUJIX(フジックス)延長ソケット ワニグチ付FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用)使用可能電力DC12V60W付属品内蔵ガラス管ヒューズ7.5A付属コード0.75sq×2m
ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス)ロッカースイッチ ミニFUJIX(フジックス)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
異線径分岐タップ FUJIX(フジックス)異線径分岐タップFUJIX(フジックス)
6,998税込7,698
1袋(50個)
6日以内出荷
用途『電源側配線』と『分岐側配線』のコードの太さが違う場合に使用材質端子/黄銅(スズメッキ)、本体/ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
コアドライバー FUJIX(フジックス)コアドライバーFUJIX(フジックス)
629税込692
1本
当日出荷
用途バルブコアの取り外し、取付けに材質軸/鉄(S45C)、柄/PVC全長(mm)約210
ミニヒューズ電源 FUJIX(フジックス)ミニヒューズ電源FUJIX(フジックス)
3,490税込3,839
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
平型ヒューズ電源 FUJIX(フジックス)平型ヒューズ電源FUJIX(フジックス)
3,490税込3,839
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷