絞り込み
ブランド
  • 永興電機工業
  • モノタロウ(696)
  • MAZDA(マツダ)(217,169)
  • トヨタ(140,396)
  • ミツビシ(138,060)
  • ニッサン(88,125)
  • ホンダ(44,532)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,461)
  • スズキ(21,205)
  • ダイハツ(16,107)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,167)
  • RG(レーシングギア)(844)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(706)
  • カーメイト(590)
  • SPI(497)
  • ボンフォーム(490)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業永興製 オイルチェンジャー永興電機工業
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
小低粘度オイル用ポンプ!!低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業がホースの差し替えナシに可能DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能
質量(kg)4.3電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)12吸入/吐出口径(mm)20危険物の類別非危険物最大自吸力(m)1