絞り込み
ブランド
  • Pioneer(パイオニア)
  • モノタロウ(703)
  • MAZDA(マツダ)(217,181)
  • トヨタ(140,398)
  • ミツビシ(138,071)
  • ニッサン(88,149)
  • ホンダ(44,535)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,463)
  • スズキ(21,207)
  • ダイハツ(16,106)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,169)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(707)
  • カーメイト(590)
  • SPI(503)
  • ボンフォーム(491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルコーンスピーカー TS-G1010F Pioneer(パイオニア)デュアルコーンスピーカー TS-G1010FPioneer(パイオニア)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
USB/チューナーメインユニット Pioneer(パイオニア)USB/チューナーメインユニットPioneer(パイオニア)(1件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
16cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)16cmコアキシャル2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)160
10cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)10cmコアキシャル2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT Pioneer(パイオニア)ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KITPioneer(パイオニア)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。
適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
ETCユニット Pioneer(パイオニア)ETCユニットPioneer(パイオニア)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア)ETC2.0ユニットPioneer(パイオニア)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5
デジタルミラー型ドライブレコーダーユニット Pioneer(パイオニア)デジタルミラー型ドライブレコーダーユニットPioneer(パイオニア)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダーフロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む)消費電力(W)8.9本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む)電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画記録媒体microSDHC/microSDXCカードディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)-10~60F値F2.2RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート27fpsGPS搭載
17cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)17cmセパレート2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター瞬間最大入力(W)160定格入力(W)35再生周波数帯域(Hz)30~58000音圧レベル(dB)出力:91インピーダンス(Ω)4質量(kg/個)ウーファー:0.68、トゥイーター:0.049付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、ロックタイ×4、クッション×1、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、トゥイーター用ブラケット-1(トヨタ/ホンダ/三菱用)×2、トゥイーター用ブラケット-2(スズキ/日産用)×2、クッション×2、<その他>保証書
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC Pioneer(パイオニア)Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SCPioneer(パイオニア)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
16cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)16cmセパレート2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)160
17cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)17cmコアキシャル2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
8,398税込9,238
1セット
3日以内出荷
クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
9cm2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)9cm2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
最適な音場と臨場感を実現するトヨタ専用設計の2ウェイスピーカー
駐車監視ユニット Pioneer(パイオニア)駐車監視ユニットPioneer(パイオニア)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
駐車監視録画に対応するバッテリー保護機能付デジタルミラー型ドライブレコーダー用駐車監視ユニット
対応機種VREC-MS700DRoHS指令(10物質対応)対応
パワードサブウーファー TS-WX300A Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファー TS-WX300APioneer(パイオニア)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)113定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1299
17cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)17cmセパレート2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
USB接続ケーブル Pioneer(パイオニア)USB接続ケーブルPioneer(パイオニア)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
コネクターがUSB Type-Cのスマートフォン(Android)を接続するためのケーブル。対応の車載機でAndroid AutoやMTP接続する場合に使用する接続ケーブル
純正バックカメラ接続アダプター(ホンダ24P車用) Pioneer(パイオニア)純正バックカメラ接続アダプター(ホンダ24P車用)Pioneer(パイオニア)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PND用ACアダプター RD-AC001 Pioneer(パイオニア)PND用ACアダプター RD-AC001Pioneer(パイオニア)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
AC電源を使って家の中で、楽ナビ(ポータブルタイプ)・ポータブルナビ・エアーナビを使用する場合に必要。
対応機種楽ナビ(ポータブルタイプ):AVIC-MRP770/MRP660/MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066/MRP009/MRP008/MRP007/MRP006、ポータブルナビ:AVIC-MP55/MP33II/MP33、エアーナビ:AVIC-T99/T77/T55/T07II/T07/T05II-SV/T05II-GR/T05/T05-S1
駐車監視用電源ケーブル Pioneer(パイオニア)駐車監視用電源ケーブルPioneer(パイオニア)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
駐車異常通知機能に対応するバッテリー保護機能付ドライブレコーダー用駐車監視ユニット。このケーブルを取付けることで、エンジンを切った後も、衝撃検知センサーは動作を継続し車を監視。ドアパンチなどの衝撃を検知するとNP1を起動させ、前方カメラと、車内/後方カメラの両方で10秒間の映像を録画します。スマホへの通知を行い、映像をすぐに確認することができます。
仕様【電圧カットオフ設定】12V時: 11.6V / 11.8V / 12.0V / 12.2V、24V時: 23.2V / 23.6V / 24.0V / 24.4V質量(g)195タイプバッテリー接続タイプケーブル長(m)車両電源から本体:1、本体からNP1:4出力電圧(V)DC 9(最大 4.5A)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×70×22動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
会話するドライビングパートナー NP1 Pioneer(パイオニア)会話するドライビングパートナー NP1Pioneer(パイオニア)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
スマート音声ナビ 音声での操作・案内だからかんたんで安心安全なドライブへ。 次世代通信型ドライブレコーダー クラウド保存で録り逃しなし。 スマホへ通知、スマホで確認も。 クルマWi-Fi 自宅のようなWi-Fi環境を車内でも。 もっとカーライフ++ ドライブをもっと便利に、もっと楽しく。 地図も新機能もどんどんアップデート。
仕様通信+サービス利用料:1年分付(クルマWi-Fiの利用には、有料のdocomo in Car Connectの申込みが必要となります。)、前方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVISTM技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用後方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVI(TM)技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用質量(g)300(付属品含まず)電源電圧12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:118×75×93、本体のみ:118×36×93記録方式連続録画 / イベント録画※ / 手動イベント録画※ / 駐車監視録画(SDカード保存に加えクラウドにも自動保存)有効画素数前方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)、後方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)関連資料クイックスタートガイド(1.06MB)フレームレート前方カメラ:27.0fps、後方カメラ:16.0fps( LED信号機が消灯状態で記録されないように調整)取扱説明書重要事項説明書兼取付説明書(2.75MB)画角前方カメラ:水平130° / 垂直68° / 対角159°、後方カメラ:水平124° / 垂直65° / 対角151°
30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】 Pioneer(パイオニア)30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】Pioneer(パイオニア)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。 30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。 ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。 さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。 低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。 リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。
スピーカー30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵)瞬間最大入力(W)3000定格入力(W)1000瞬間出力(W)最大1200再生周波数帯域(Hz)20~2.9k音圧レベル(dB)出力:118最大消費電流(A)50コード長さ(m)電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2質量(kg)23.7(付属品を含む)仕様ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)
30cmサブウーファー Pioneer(パイオニア)30cmサブウーファーPioneer(パイオニア)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
「TS-W312S4」は北米で開催されたdBドラッグレースで優勝したモデルのDNAを受け継ぎ、「Deeper&Louder Sound」コンセプトを体現。 「Deeper Sound」は、音圧レベルが上がった場合でも、楽曲の根幹となるベースサウンドをそのままに、音質を損なわない楽曲再生を意味します。 また「Louder Sound」は、楽曲に込められた重低音のパワーを減衰せずに音源再生が可能。 歴代チャンピオンシリーズのサブウーファーの中でも最高クラスの音圧を実現し、ライブで感じる大迫力な臨場感を提供します。 この2つの音の方向性を両立させることで、世界レベルのパフォーマンスを実現しています。
スピーカー30cmキャビネットタイプサブウーファー瞬間最大入力(W)1600定格入力(W)500再生周波数帯域(Hz)20~1600音圧レベル(dB)出力:92インピーダンス(Ω)4質量(kg)6.52外寸(外径Φ×奥行D)(mm)327×175取付寸法(mm)Φ283×157(D)付属品ネジ×8、クッション×1、取扱説明書、保証書仕様使用可能エンクロージャー容積:24.1L~49.5L(密閉時)、35.4L~56.5L(バスレフ時)
車載用Wi-Fiルーター Pioneer(パイオニア)車載用Wi-FiルーターPioneer(パイオニア)
18,680税込20,548特価
1個
当日出荷
クルマの中を楽しさで満たすドライブの新しいパートナー 車室内をオンライン化すれば、「退屈」は「楽しさ」に変わるはず。 そんな想いを込めて、クルマ最適にこだわったWi-Fiルーターを作りました。 さあ、一緒にかつてなく自由で楽しいドライブに出発しましょう。 快適・安心のLTEデータ通信が定額使いたい放題!
保証期間1年
サイバーナビマップTypeII Vol.3・SD更新版 CNSD-C2310 Pioneer(パイオニア)サイバーナビマップTypeII Vol.3・SD更新版 CNSD-C2310Pioneer(パイオニア)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
対象機種:AVIC- CW700II/CZ700II/CW700/CZ700
ドライブレコーダーユニット VREC-DS600 Pioneer(パイオニア)ドライブレコーダーユニット VREC-DS600Pioneer(パイオニア)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
小型設計のセパレートタイプドライブレコーダー。「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。カーナビ側の GPS情報と連動して、「日時」「緯度経度」 「速度」「方位角」を表示。カーナビ側のGPS情報を使用しているので、精度の高い情報で記録します。【仕様】撮影素子 CMOSセンサー 画素数 212万画素画角 水平107度 垂直57度 対角121度その他 地デジ電波干渉対策済み LED信号機対応
記録媒体microSDHCカード (8GB~32GB、class4以上、動作確認用microSD 16GB同梱)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:55×99×25、カメラ部取付:4×32×45解像度記録:1920×1080p、1280×720p、848×480p画素数212万画素
パワードサブウーファー TS-WX1010A Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファー TS-WX1010APioneer(パイオニア)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル112dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)25音圧レベル(dB)112定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1100
パワードサブウーファー TS-WX1210A Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファー TS-WX1210APioneer(パイオニア)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)114定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1300
パワードサブウーファー TS-WX300TA Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファー TS-WX300TAPioneer(パイオニア)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300TA」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)114定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1300
チューンアップトゥイーター TS-T736 Pioneer(パイオニア)チューンアップトゥイーター TS-T736Pioneer(パイオニア)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
純正トゥイーターとのトレードインド取付を行なうことで、繊細な音楽描写を実現する「ハイレゾ音源再生」が可能になります。※適合につきましては、メーカーHPをご参照ください。
音圧レベル(dB)89定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180
偏光フィルター Pioneer(パイオニア)偏光フィルターPioneer(パイオニア)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
偏光フィルター
光ビーコンユニット Pioneer(パイオニア)光ビーコンユニットPioneer(パイオニア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
仕様【光部】光波調:850±50nm付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
フロアカメラユニット Pioneer(パイオニア)フロアカメラユニットPioneer(パイオニア)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
もしもの時に車室内や後方追突の状況を高画質に撮影し記録する、汎用小型カメラユニット。 マルチドライブユニットとの接続でもしもの状況に備えて、車室内外の状況を撮影できる。 小型で多彩な取付位置に対応する、取付用ブラケットを同梱。
画素数約31万画素質量(g)(カメラ部)13(0.5mケーブル含む)、(ケーブル部)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラユニット)11.6×14.3×27.8映像出力正像
10cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)10cmセパレート2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
チューンアップトゥイーター Pioneer(パイオニア)チューンアップトゥイーターPioneer(パイオニア)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
手軽な設計でクリアな高域再生を実現する「ハイレゾ」対応のチューンアップトゥイーター
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズの常識を超えたパワフルな重低音再生を実現。サブウーファーのユニットを下に向けて放射するカロッツェリアの独自機構「ダウンファイヤリング方式」を採用したことで、量感あふれる重低音が効率的に車室内全体へと広がります。
用途スピーカー最大出力(W)250長さ(cm)24×14
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2530」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)25定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1200
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
音楽ジャンルや気分に合わせて、2つの重低音を楽しめる。DSPイコライザー「DIGITAL EQ」により、低域部の周波数特性を「DEEP」と「DYNAMIC」の2つのモードをリモコンで簡単に切換えられます。
用途スピーカー最大出力(W)200長さ(cm)16×2
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)20定格入力(W)250瞬間最大入力(W)700
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX3030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)30定格入力(W)400瞬間最大入力(W)1500