絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(706)
  • MAZDA(マツダ)(217,191)
  • トヨタ(140,416)
  • ミツビシ(138,073)
  • ニッサン(88,162)
  • ホンダ(44,538)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,466)
  • スズキ(21,210)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,575)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(988)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Way カーインバーター セーブインダストリー3Way カーインバーターセーブインダストリー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85WUSB充電+TypeC=同時18W(各約9W)USB充電+TypeC+電源コンセント=約90WUSB充電最大:18WTypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
雪道脱出!スタックラダー セーブインダストリー雪道脱出!スタックラダーセーブインダストリー
4,790税込5,269
1個
17日以内出荷
雪道や砂地、泥などのぬかるみなどで、タイヤがスタックして車が動かなくなったときの脱出用のラダーです。ゴム製ですので、自由に曲げたり、広げたり、たたんだりできるのでスタックした形状に合わせて、最適な対応ができます。従来のプラスチック製品と違い、凹凸の路面状況でも楽に脱出可能です。内部にはワイヤーが入っているので、強い力や変形にも十分に耐えることができます。ぬかるみにスタックしたタイヤの下に、この脱出用ラダーを敷いて車をゆっくりと発進してください。スタックの状態によって自由に対応してください。
仕様商品サイズ:215×600×30mm 商品重量:2,400g 個装サイズ:157×167×230mm 本体材質:TPR樹脂 金属部材質:スチール金属部 カバー材質:EVA樹脂 収納袋材質:ポリエステルアズワン品番65-3402-83
マルチラック 軽商業用バン1100タイプ セーブインダストリーマルチラック 軽商業用バン1100タイプセーブインダストリー
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ツッパリ効果のストッパーでガッチリ固定! ラバークッションがガタツキを抑えます。
用途ラックとして材質スチール(焼付塗装)品番SV-5523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1100×300~600