絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(710)
  • MAZDA(マツダ)(217,268)
  • トヨタ(140,471)
  • ミツビシ(138,138)
  • ニッサン(88,298)
  • ホンダ(44,612)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,480)
  • スズキ(21,216)
  • ダイハツ(16,116)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,962)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,312)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(845)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(585)
  • SPI(504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付パーツトレイ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マグネット付パーツトレイTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ステンレス製のためサビに強い。 マグネットは1000ガウスと強力。
板厚(mm)0.5
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(31件のレビュー)
498税込548
1本
当日出荷
自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
先端形状が薄く、狭い隙間にも挿入可能です。 両端で角度が異なるため、1本で使い分けて使用が可能です。
トラスコ品番759-5646質量(g)26
缶ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)缶ホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。 底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。 (使用不可のドライバーもあり) 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
ブラック耐荷重N(kgf)20トラスコ品番495-9167材質スチール質量(kg)0.95
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角差込角(mm)12.7適合OリングRP20S
ドライバーホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバーホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドライバーを9本収納可能。 固定方式がマグネットなので取り外しが可能。
ブラック耐荷重N(kgf)25トラスコ品番495-9159材質スチール質量(kg)0.76
オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
インパクト用薄形ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄形ロングホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7全長(mm)100
メタルトリムリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)メタルトリムリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状
寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70関連資料(0.91MB)
ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブレーキシュー調節ツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
プラグソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグソケット(6角、マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具寸法D2(mm)18.5寸法L1(mm)6.5寸法W(mm)17寸法L(mm)64差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ソケットアダプター
工具ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)工具ホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強い磁力で工具類を壁面などに保持します。 工具を取り付けたまま壁面から取り外し持ち運ぶことが可能。 持ち運びや本体の取り外しに便利なハンドル付き。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付き。
トラスコ品番818-3697質量(g)600磁石保持力3kg
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
先端形状が細いので、カバーなど取り外しや切欠きにも最適です。
トラスコ品番759-5590質量(g)18
ペーパーホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペーパーホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1組(2個)
当日出荷
ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能です。分割式で様々なサイズに対応可能です。
用途ロール状のペーパーウエス設置用。トラスコ品番206-7747材質スチール幅(mm)130全長(mm)130高さ(mm)103質量(g)650奥行(mm)86耐荷重(kg)1アズワン品番64-4817-56
テンションスプリングフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)テンションスプリングフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,178税込1,296
1個
当日出荷
ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64
クリップリムーバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄形ホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
TONE パワーグリップホースプラッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップホースプラッカーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
919税込1,011
1本
当日出荷
自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレターフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)レギュレターフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140トラスコ品番323-1461軸径(Φmm)2質量(g)10寸法A(mm)50
タイヤレンチ(レバー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)タイヤレンチ(レバー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状6角
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
干渉を防ぐために丸みをもたせた形状でインパネ部分の取り外しなどに最適です。
トラスコ品番759-5662材質強化プラスチック幅(mm)20.5厚さ(mm)5.3全長(mm)180質量(g)25
T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソケット部6角形状
寸法L(mm)650
薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。 傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]関連資料(0.3MB)
TONE パワーグリップクリップハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップクリップハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1本
当日出荷
自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1本
当日出荷
深くて手の届かない場所での使用に適したロングタイプ。 自動車の内張りやパネル・グリップ等を取り外す際に便利なクリップリムーバーが様々な先端形状で登場。 強くて硬い強化樹脂を採用し、こじる・剥がす・引っ張る等の様々な作業に対応します。
全長(mm)300トラスコ品番124-0292質量(g)31
TONE プライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
T形レンチホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
T形レンチを5本まで収納可能。 ホルダーは折り畳み収納可能。 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
トラスコ品番759-4054材質スチール質量(kg)0.31ブラック耐荷重N(kgf)25
オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
差込角(mm)12.7
スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードクロスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ワイドタイプなのでサイドモールなどの接着部品や大きな部品の取り外しに最適です。
トラスコ品番759-5671質量(g)63
プラグ用ソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグ用ソケット(6角、マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途自動車専用工具穴角6角差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5
TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップタイヤレバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。トラスコ品番759-5654材質強化プラスチック幅(mm)30全長(mm)190質量(g)50
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷
先端形状がスプーン状に大きいため、差込み隙間を広げてパネルなどを外すのに最適です。
トラスコ品番759-5573質量(g)16
ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510
TONE プライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635トラスコ品番195-4867セット数4RoHS指令(10物質対応)対応
スリットソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スリットソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)22全長(mm)130対辺形状:12角トラスコ品番369-5816
オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番810-9407全長(mm)34.5質量(g)230差込角(mm)9.5適合径(Φmm)64~94
スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スリットソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5
センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)センサーソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5寸法A(mm)35寸法L(mm)60