絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(706)
  • MAZDA(マツダ)(217,203)
  • トヨタ(140,419)
  • ミツビシ(138,073)
  • ニッサン(88,164)
  • ホンダ(44,542)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,466)
  • スズキ(21,211)
  • ダイハツ(16,109)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,575)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(990)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(842)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【R129】ハイバックジュニアライト ナカバヤシ【R129】ハイバックジュニアライトナカバヤシ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
軽量・取り扱いらくらく。成長に合わせて調整可能で、3歳頃~12歳頃まで使用できるロングユースモデル。
適合UN R129/03モカグレー取付方式3点式シートベルト本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×620適応身長(cm)100~150適合年齢(歳)3~12
【R129】ハイバックツアラーワイド ブラック ナカバヤシ【R129】ハイバックツアラーワイド ブラックナカバヤシ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
成長に合わせてワイドに変形
仕様適合基準:UN R129/03適合3歳頃~12歳頃ブラック取付方式ISOFIX/3点式シートベルトによる固定身長(cm)100~105本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×455×610体重(kg)15~36
【R129】ビットターンR129 ナカバヤシ【R129】ビットターンR129ナカバヤシ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
成長に合わせてモードチェンジ。ずっと使えるチャイルドシート
仕様適合基準:UN R129/03適合新生児~12歳頃モカーキ取付方式ISOFIX/3点式シートベルトによる固定身長(cm)40~105本体質量(kg)11.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×585
【R129】フィーカエボルブR129 ナカバヤシ【R129】フィーカエボルブR129ナカバヤシ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
成長に合わせてモードチェンジ。ずっと使えるチャイルドシート
仕様適合基準:UN R129/03適合15カ月(かつ身長76cm以上)~12歳頃ブラック取付方式ISOFIX+トップテザー (チャイルドモード時)ISOFIX+3点式シートベルト(ジュニアモード時)3点式シートベルトによる固定(ジュニアモード時)身長(cm)76(かつ月齢15カ月以上)~150※必須本体質量(kg)9.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×565体重(kg)9~36※めやす
20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー ナカバヤシ20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャーナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DC12V/24V車対応2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能高級感のある「エンボス」デザイン<ご使用上の注意>本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。
用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!質量(g)17規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
【R129】カイナロングR129 ナカバヤシ【R129】カイナロングR129ナカバヤシ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
最新基準適合の360度回転モデル。新生児~7歳頃まで、1台でOK。
仕様適合基準:UN R129/03適合新生児~7歳頃ブラック取付方式ISOFIX/3点式シートベルトによる固定身長(cm)40~125本体質量(kg)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×518×613
【R129】ウェルドン・コクーントリップ ナカバヤシ【R129】ウェルドン・コクーントリップナカバヤシ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
軽くてコンパクトな設計で、持ち運びや収納に便利です。急な帰省や旅行にもスムーズに対応でき、お子さまの安全と快適性を確保します。側面衝突への対応を徹底しており、頭部をしっかり守ります。エアゲートを搭載し、通気性にも配慮しています。リクライニング機能があり、車のシート背もたれに合わせて角度調節が可能です。一番快適な状態で座れて、長時間の移動でも疲れにくいよう配慮しています。カバーは、汚れたらさっと外して洗えます。
仕様適合基準:UN R129/03適合3歳頃~12歳頃ブラックグレー取付方式ISOFIX/3点式シートベルトによる固定身長(cm)100~105本体質量(kg)6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490x495x645※コネクター含まず体重(kg)15~36