絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(692)
  • MAZDA(マツダ)(216,638)
  • トヨタ(139,420)
  • ミツビシ(137,589)
  • ホンダ(44,140)
  • ダイハツ(15,832)
  • ニッサン(15,447)
  • NAKANO(6,714)
  • スバル(2,444)
  • メディアカバーマーケット(1,591)
  • スズキ(1,227)
  • エスコ(1,096)
  • RG(レーシングギア)(808)
  • エスアンドエスサイクル(701)
  • JTC(501)
  • SPI(463)
  • ボンフォーム(460)
  • 槌屋ヤック(426)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](409)
  • KTC(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
自動車部品検索
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS 日動工業キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS日動工業(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回付属品万能フッカー質量(kg)6.5電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付日動工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1日動工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット 日動工業ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット日動工業
9,898税込10,888
1台
当日出荷
逆接保護・ショート保護・過熱保護・過負荷保護・異電圧保護・逆流保護・過放電保護・オートパワーオフ機能搭載です。ビッグバンF1の付属品です。ケーブルの単品販売です。
仕様日動 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセットトラスコ品番835-8384質量(g)481入力電圧(V)DC12/242018年トラスコ掲載ページ4 1569
急速充電器 日動工業急速充電器日動工業(1件のレビュー)
87,980税込96,778特価
1台
当日出荷
大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用タイマー内蔵
適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)入力電圧(V)100トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230
ビッグバンSS用延長ケーブル1m【赤・黒セット】 日動工業ビッグバンSS用延長ケーブル1m【赤・黒セット】日動工業
9,998税込10,998
1組
翌々日出荷
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブル赤・黒セットです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)セット内容ケーブル1m赤(AS-CEX1-RD)×1本、ケーブル1m黒(AS-CEX1-BK)×1本質量(kg)1.3ケーブル長(m)出力側:1
自動充電器 日動工業自動充電器日動工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様屋内型材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)取手:プラスチック質量(kg)11入力容量500VA(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃保護機能逆接保護ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業ジャンプスターター ビッグバンR日動工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A充電可能回数1000付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420
ブースター付全自動充電器 日動工業ブースター付全自動充電器日動工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷
12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
ガジェットセット用 シガープラグ 日動工業ガジェットセット用 シガープラグ日動工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションですバッテリーを使わずに、アクセサリーソケット(シガーソケット)から給電ができます。
適合機種GG-SET01使用可能電力DC12V
全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V 日動工業全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V日動工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷
接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)トラスコ品番252-2336コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付アズワン品番64-9175-94RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグバンF1専用ケース 日動工業ビッグバンF1専用ケース日動工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ビッグバン専用の頑丈なハードケース
ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー 日動工業ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー日動工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
ビッグバンF1専用オプションです。
用途バッテリーの交換作業に。トラスコ品番835-8385質量(g)73定格電圧DC12V専用ケーブル長(m)1m入力電圧(V)DC122018年トラスコ掲載ページ4 1569
バックアップケーブル 日動工業バックアップケーブル日動工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
エンジンスタータービッグバンF1用バックアップケーブルです。12V車専用です。
ケーブル長(m)1ヒューズシガー内:3A関連資料(0.29MB)
ビッグバンSSW 日動工業ビッグバンSSW日動工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能です。
付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
ビッグバンSS用延長ケーブル1m 日動工業ビッグバンSS用延長ケーブル1m日動工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の黒色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)質量(g)580ケーブル長(m)出力側:1
ビッグバンSS用延長ケーブル1m 日動工業ビッグバンSS用延長ケーブル1m日動工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の赤色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)質量(g)640ケーブル長(m)出力側:1