絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(690)
  • MAZDA(マツダ)(215,934)
  • トヨタ(1,922)
  • エスコ(989)
  • ホンダ(853)
  • ニッサン(805)
  • スズキ(762)
  • スバル(648)
  • JTC(528)
  • ダイハツ(426)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](396)
  • ミツビシ(353)
  • エーモン(278)
  • KTC(261)
  • SOFT99(261)
  • カーメイト(211)
  • YSK(山脇産業)(210)
  • 槌屋ヤック(188)
  • Modes(169)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(162)
自動車部品検索
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパーボール 日平機器

    ストッパーボール

    日平機器(16件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)40適合ホース外径(Φmm)10ボルト穴径(Φmm)8
  • バッテリー比重計 日平機器

    バッテリー比重計

    日平機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番200-4405質量(g)72
  • フロントグリルカバー 日平機器

    フロントグリルカバー

    日平機器
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
    付属品フック×4材質ウレタン製寸法(mm)1800×600質量(g)950
  • クーラントフィラーセット 日平機器

    クーラントフィラーセット

    日平機器(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
    適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
  • ピストンリングコンプレッサー 日平機器

    ピストンリングコンプレッサー

    日平機器(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。
  • フェンダーカバー 日平機器

    フェンダーカバー

    日平機器(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
    付属品フック×2材質ウレタン製寸法(mm)900×600質量(g)465
  • バッテリーフィラー用 スポイト 日平機器

    バッテリーフィラー用 スポイト

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補充用スポイトです。
    トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • HBP220用ホールフックのみ 日平機器

    HBP220用ホールフックのみ

    日平機器(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホースリムーバーS 日平機器

    ホースリムーバーS

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
    全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
  • 検電テスター 日平機器

    検電テスター

    日平機器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
    トラスコ品番200-4394質量(g)300
  • プラグホール修正ツール 日平機器

    プラグホール修正ツール

    日平機器
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
  • バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器

    バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト

    日平機器(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
    トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
  • オイルシリンジ (S) 日平機器

    オイルシリンジ (S)

    日平機器(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
  • ラバーシールリムーバー 日平機器

    ラバーシールリムーバー

    日平機器(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
    トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
  • ラックエンドレンチ 日平機器

    ラックエンドレンチ

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
    用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
  • プライヤー ピストンリングツール 普通車用 日平機器

    プライヤー ピストンリングツール 普通車用

    日平機器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)145軸穴種別軸用トラスコ品番853-4845質量(g)100適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
  • ダイヤルメカニックゲージ 日平機器

    ダイヤルメカニックゲージ

    日平機器(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
    質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
  • モバイルケースリムーバーセット 日平機器

    モバイルケースリムーバーセット

    日平機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しに。トラスコ品番200-4423材質/仕上複合材質量(g)30
  • ホースリムーブプライヤー 日平機器

    ホースリムーブプライヤー

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合径(Φmm)4~21トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260
  • ホースクリップ 日平機器

    ホースクリップ

    日平機器
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッターQUATRO(クワトロ) 日平機器

    スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)

    日平機器
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
    セット内容替刃5個、シャンク1本全長(mm)74(シャンク+替刃)危険物の類別非危険物シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • ドレンプラグリペアキット 日平機器

    ドレンプラグリペアキット

    日平機器(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
    全長(mm)20首下長(mm)13付属品パッキン×12枚、タップ×1本質量(g)300
  • ベアリングレースプーラー 日平機器

    ベアリングレースプーラー

    日平機器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
    適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
  • ピックツールセット 日平機器

    ピックツールセット

    日平機器
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
    仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
  • バランスウェイトプライヤー 日平機器

    バランスウェイトプライヤー

    日平機器
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。
    寸法(mm)250×90×28質量(g)390
  • エンジンクリーナー 日平機器

    エンジンクリーナー

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジン等の汚れを洗浄するクリーナーです。 手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。
    付属品エアープラグ、ホース(1m)寸法(mm)400×76×18質量(g)300使用エアー圧力(MPa)0.6~0.8危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター替え刃 日平機器

    スポットエースカッター替え刃

    日平機器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質チタンコーティングゴールドタイプ。2枚刃。
    材質コバルトハイスSKH55-COサイズ19(H)x12(W)危険物の類別非危険物
  • キャリパーツール 日平機器

    キャリパーツール

    日平機器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
    用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
  • ショックレンチ 日平機器

    ショックレンチ

    日平機器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
    用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
  • クラッチアライナー(乗用車~4ton) 日平機器

    クラッチアライナー(乗用車~4ton)

    日平機器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
    用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
  • パイロットベアリングプーラー 日平機器

    パイロットベアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
    付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
  • クラッチアライナー 日平機器

    クラッチアライナー

    日平機器
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
    質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
  • HBP220用ホールフックセット 日平機器

    HBP220用ホールフックセット

    日平機器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • タイロッドエンドリフター 日平機器

    タイロッドエンドリフター

    日平機器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
  • ピストンリングツール 日平機器

    ピストンリングツール

    日平機器
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。
    用途ピストンリングの脱着に。トラスコ品番582-8703材質スチール全長(mm)240リング径(Φmm)83~135リング開き(mm)40
  • ”エボリューションライト” オプション 日平機器

    ”エボリューションライト” オプション

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。
    用途両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。トラスコ品番257-4567適合機種HLED-20シリーズ材質樹脂・スチール・マグネット幅(mm)46ブラック高さ(mm)90奥行(mm)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×46×90
  • ターミナルリリースツール 日平機器

    ターミナルリリースツール

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
    トラスコ品番200-3934質量(g)200
  • スプリングロックリリース 日平機器

    スプリングロックリリース

    日平機器
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの継手を取り外す際使用します。
    トラスコ品番200-4409セット内容3本組質量(g)100