絞り込み
ブランド
  • ALPINE
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,221)
  • トヨタ(140,451)
  • ミツビシ(138,097)
  • ニッサン(88,210)
  • ホンダ(44,597)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,479)
  • スズキ(21,216)
  • ダイハツ(16,114)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,978)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,304)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(842)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(593)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラダイレクト接続ケーブル ALPINEカメラダイレクト接続ケーブルALPINE(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アルパイン製リアカメラダイレクト対応ナビと、ダイレクト接続カメラを接続する時に使用します。
HDMI接続後席モニター用接続ケーブル ALPINEHDMI接続後席モニター用接続ケーブルALPINE
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
アルパイン製ナビゲーションと後席モニターをHDMI接続する場合に使用します。
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1) ALPINEETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1)ALPINE
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
リアカメラ(アルパインナビ専用) ALPINEリアカメラ(アルパインナビ専用)ALPINE
11,980税込13,178
1個
当日出荷
アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白) ALPINEリアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)ALPINE(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
インナーバッフルボード(トヨタ車用) ALPINEインナーバッフルボード(トヨタ車用)ALPINE
4,798税込5,278
1セット(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー ALPINEETC汎用アンテナ角度調整スペーサーALPINE(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
USB接続ケーブル(1.5m) ALPINEUSB接続ケーブル(1.5m)ALPINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
アルパイン製カーナビにUSB機器をと接続する場合にご使用いただけます。
リアビジョンリンクリモコン (リア専用) ALPINEリアビジョンリンクリモコン (リア専用)ALPINE
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用。 本製品は車両の後部座席からナビゲーション/リアビジョンの操作を行うためのリモコンです。 アルパイン製HDMIリアビジョン/リアビジョンリンク対応カーナビゲーションとリアビジョンの組み合わせ時に使用します。
インナーバッフルボード(ミツビシ車用) ALPINEインナーバッフルボード(ミツビシ車用)ALPINE
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
Android接続HDMIケーブル ALPINEAndroid接続HDMIケーブルALPINE
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)変換セットです。
付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)
ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用) ALPINEステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用)ALPINE(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
メティオヨウライティンググリルホワイト ALPINEメティオヨウライティンググリルホワイトALPINE
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
BMWセンヨウデジタルミラーインカメラ ALPINEBMWセンヨウデジタルミラーインカメラALPINE
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
後方視界を確実に映すアルパインのデジタルミラー「DVR-DM900-BMW-IC」。フルHD画質の9型液晶画面と高画質カメラを採用。昼夜問わず鮮明に後方を映し出します。専用デザインによりBMWの遊び心あるインテリアにマッチ。また純正ミラーに搭載されたETC機能をそのまま使用可能。安心・安全・快適なドライブをサポートします。
適合車純正ETCミラーLCDの左側上部にLEDインジケーターがあるタイプ
2024年度版 全国地図更新ディスク ALPINE2024年度版 全国地図更新ディスクALPINE
20,980税込23,078
1台
当日出荷
用途EX11NX/XF11NX/EX10NX/EX9NX/X9NX/X9NXL/X8NX/7WNX/7DNX/EX11NX2/XF11NX2/EX10NX2/EX9NX2/X9NX2/X8NX2/7WNX2/7DNX2/X8NXF(HOO16VAO95VV/HOO16VAO95WW)/7DNXF(HOO6cao9oaa9/7DNXF2(HOO6FLOOOGG/HOO16FLOOOSS/HOO16FLOOOAA)専用内容【disc1】プログラム+地図更新ディスク【disc 2/3】地図更新ディスク
デジタルミラー ALPINEデジタルミラーALPINE
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラーカバータイプ電源電圧(V)12(定格14.4)保存温度(℃)-40~85液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG動作温度(℃)-20~60画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア)対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上フレームレート27.5fps(フロント/リア)
10cm 2ウェイ・セパレートスピーカー ALPINE10cm 2ウェイ・セパレートスピーカーALPINE
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
アルミバッフルボード(6×9インチ車両用) ALPINEアルミバッフルボード(6×9インチ車両用)ALPINE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。アルミダイキャスト素材のインナーバッフルボードです。
材質アルミダイキャスト
インナーバッフルボード(マツダ/フォード車用) ALPINEインナーバッフルボード(マツダ/フォード車用)ALPINE(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
ツィーター取付けキット(ワゴンR他) ALPINEツィーター取付けキット(ワゴンR他)ALPINE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
インナーバッフルボード(ホンダ/スバル車用) ALPINEインナーバッフルボード(ホンダ/スバル車用)ALPINE
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
12.8型 後席モニター用ブルーライトカットフィルム ALPINE12.8型 後席モニター用ブルーライトカットフィルムALPINE
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ブルーライトカットフィルムです。 ブルーライトを32%カットし長時間視聴時の目の疲れを軽減します。エアレス加工、光沢仕上げタイプとなります。
寸法(mm)284×160.1
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.2) ALPINEETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.2)ALPINE
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を30系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
AUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m) ALPINEAUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m)ALPINE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルパイン製カーナビの3.5Φミニジャック入力に外部映像機器を接続する為の入力ケーブルです
映像分配キット ALPINE映像分配キットALPINE
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)
付属品分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20P ALPINEトヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20PALPINE
999税込1,099
1個
7日以内出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
リアカメラ接続ケーブル(トヨタナビレディ車用) ALPINEリアカメラ接続ケーブル(トヨタナビレディ車用)ALPINE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トヨタナビレディ装着(リアカメラ)付車の純正カメラとアルパインナビを接続する場合に使用します。
リアカメラダイレクト接続ケーブル(30系プリウス専用) ALPINEリアカメラダイレクト接続ケーブル(30系プリウス専用)ALPINE
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
30系プリウスの車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。
付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1適合機種HCE-C90D、HCE-C90
リアカメラ接続ケーブル(日産車用) ALPINEリアカメラ接続ケーブル(日産車用)ALPINE
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
日産車の車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。
付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1適合機種HCE-C90D
リアカメラキット(30系プリウス専用) ALPINEリアカメラキット(30系プリウス専用)ALPINE
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル(A・B)、カメラ取付ねじ×2、スペーサー、グロメット、型紙、取扱説明書
リアカメラキット(ランクルプラド専用) ALPINEリアカメラキット(ランクルプラド専用)ALPINE
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル、取扱説明書
リアカメラキット ALPINEリアカメラキットALPINE
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ウイッシュ他各種車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ
メティオヨウライティンググリルブルー ALPINEメティオヨウライティンググリルブルーALPINE
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
メティオヨウライティンググリルアンバー ALPINEメティオヨウライティンググリルアンバーALPINE
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
フリードセンヨウパーフェクトフィットキット ALPINEフリードセンヨウパーフェクトフィットキットALPINE
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
11型大画面カーナビBIG Xシンプルモデル(XF11NX2S)及び11型フローティングBIG DA(DAF11Z)をパーフェクトフィット取付けにリプレイスするキットです。
取付カーナビ/ディスプレイオーディオとの配線類は付属しませんので、ご利用中の配線をそのままご使用ください。適合車種【メーカー】ホンダ【車種名】フリード※ナビ装着スペシャルパッケージ装着車に限る。メーカーオプションのマルチビューカメラシステム装着車は取付けできません【型式】GT系【年式】2024年(R6)6月 ~ 現在 ※2025年10月時点
フリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI ALPINEフリードセンヨウパーフェクトフィットNAVIALPINE
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはフリード専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
フリードセンヨウパーフェクトフィットDA ALPINEフリードセンヨウパーフェクトフィットDAALPINE
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
フリード専用11型ディスプレイオーディオ パーフェクトビッグDA11「PF11DA-FR-GT-NR」。11型大画面とフルデジタルAMP搭載。フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。
適合車種【メーカー】ホンダ【車種名】フリード※ナビ装着スペシャルパッケージ装着車に限る。メーカーオプションのマルチビューカメラシステム装着車は取付けできません【型式】GT系【年式】2024年(R6)6月 ~ 現在 ※2025年10月時点
デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド ALPINEデリカD5センヨウリアルーフメティオサウンドALPINE
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
2列目3列目に乗車の方にも迫力のサウンドをお届けするデリカD:5専用リアルーフメティオサウンド。
質量(g)100最大出力(W)【瞬間】30周波数70Hz~20kHz(w 100uF)適合車【メーカー】三菱【車種名】デリカ D:5【型式】CV系【年式】 2019年(H31)2月 ~ 2025年(R7)12月 ※2025年12月時点インピーダンス音圧レベル(dB)81定格入力10W
シンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットNAVI ALPINEシンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットNAVIALPINE
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはデリカミニ(BA)専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。デリカミニの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHzGLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
シンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットDA ALPINEシンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットDAALPINE
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
デリカミニ(BA系)専用11型ディスプレイオーディオ パーフェクトフィット ビッグDA 11「PF11DA-DM-BA-AM」。11型大画面とフルデジタルAMP搭載。デリカミニの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。
適合車種【メーカー】三菱【車種名】デリカミニ【型式】BA1/BA2/BA5/BA6【年式】2025年(R7)10月 ~ 現在 ※2025年11月時点