カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 整備工具・収納(1)
      • カー用品(7)

自動車用品 :「MDF」の検索結果

自動車部品検索
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入 TDKガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入TDK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護
仕様●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-6996-76
液晶保護フィルム MDV-M908HDF MDV-M907HDF 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム MDV-M908HDF MDV-M907HDF 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MDV-M908HDF MDV-M907HDF取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム MDV-M908HDF MDV-M907HDF 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム MDV-M908HDF MDV-M907HDF 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MDV-M908HDF MDV-M907HDF取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
CC-011-DARD センターコンソール ver.2 HeartsCC-011-DARD センターコンソール ver.2Hearts
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
・Heartsのセンターコンソール、CC-011-DARDです。・200系 ハイエース専用設計のセンターコンソールです。・収納豊富なセンターコンソール。アームレスト部にはダイヤキルトのステッチをあしらい、オリジナルメッキモールが高級感を高めます。・本体は黒革シボ仕上げ。高級感と上質な肌触りを実現しています。・ver2ではリア側にドリンクホルダーを追加。ビジュアルだけでなく実用性にも富んだ製品になっています。
セット内容本体×1本体:黒革シボ仕上げ/カップホルダー部カラー:黒革シボ仕上げ/アームレストカラー:レッド適合車種ハイエースバン 年式:H19/8~ グレード:スーパーGL ボディ幅・ルーフ形状:ワイドボディ ミドルルーフ 備考:2型 3型 4型 5型 6型 7型、ハイエースワゴン 年式:H19/8~ グレード:GL ボディ幅・ルーフ形状:ワイドボディ ミドルルーフ 備考:2型 3型 4型 5型 6型 7型素材フレーム/MDF板 アームレスト/PVCレザー仕上げ
CC-011-DABK センターコンソール ver.2 HeartsCC-011-DABK センターコンソール ver.2Hearts
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
・Heartsのセンターコンソール、CC-011-DABKです。・200系 ハイエース専用設計のセンターコンソールです。・収納豊富なセンターコンソール。アームレスト部にはダイヤキルトのステッチをあしらい、オリジナルメッキモールが高級感を高めます。・本体は黒革シボ仕上げ。高級感と上質な肌触りを実現しています。・ver2ではリア側にドリンクホルダーを追加。ビジュアルだけでなく実用性にも富んだ製品になっています。
セット内容本体×1本体:黒革シボ仕上げ/カップホルダー部カラー:黒革シボ仕上げ/アームレストカラー:ブラック適合車種ハイエースバン 年式:H19/8~ グレード:スーパーGL ボディ幅・ルーフ形状:ワイドボディ ミドルルーフ 備考:2型 3型 4型 5型 6型 7型、ハイエースワゴン 年式:H19/8~ グレード:GL ボディ幅・ルーフ形状:ワイドボディ ミドルルーフ 備考:2型 3型 4型 5型 6型 7型素材フレーム/MDF板 アームレスト/PVCレザー仕上げ
CC-012-DABK センターコンソール ver.2 HeartsCC-012-DABK センターコンソール ver.2Hearts
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
・Heartsのセンターコンソール、CC-012-DABKです。・200系 ハイエース専用設計のセンターコンソールです。・収納豊富なセンターコンソール。アームレスト部にはダイヤキルトのステッチをあしらい、オリジナルメッキモールが高級感を高めます。・本体は黒革シボ仕上げ。高級感と上質な肌触りを実現しています。・ver2ではリア側にドリンクホルダーを追加。ビジュアルだけでなく実用性にも富んだ製品になっています。
セット内容本体×1本体:黒革シボ仕上げ/カップホルダー部カラー:黒革シボ仕上げ/アームレストカラー:ブラック保証期間初期不良/配送時保証あり適合車種ハイエースバン 年式:H16/8~現在 グレード:スーパーGL ボディ幅・ルーフ形状:標準ボディ 標準ルーフ 備考:1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 ダークプライム特別仕様含む、ハイエースワゴン 年式:H16/8~ 現在 グレード:スーパーGL ボディ幅・ルーフ形状:標準ボディ 標準ルーフ 備考:1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 ダークプライム特別仕様含む素材フレーム/MDF板 アームレスト/PVCレザー仕上げ
”バンキャビネット”シリーズ DENSAN(デンサン/ジェフコム)”バンキャビネット”シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個トラスコ品番194-7790材質本体:SPCC、天板:MDF黒(本体)・赤(天板)高さ(mm)外形:265タイプハイエース・キャラバン用奥行(mm)外形:1300間口(mm)外形:520引出し数1有効内寸法・間口(mm)404有効内寸法・奥行(mm)1195有効内寸法・高さ(mm)175
バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段 DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段DENSAN(デンサン/ジェフコム)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個トラスコ品番194-7797材質本体:SPCC、天板:MDFブラック高さ(mm)外形:720奥行(mm)外形:1298間口(mm)外形:210有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)240