カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • バッテリー・電装(1)
      • 自動車純正部品(5)
絞り込み

自動車用品 :「RTC」の検索結果

自動車部品検索
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MK705)PANEL,ROOF CTR,RR TC MMNZ HI 三菱ふそう(MK705)PANEL,ROOF CTR,RR TC MMNZ HI三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
(ZC104)SUPPORT B/T CASE 三菱ふそう(ZC104)SUPPORT B/T CASE三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
CAT CONVERTER ASS スバルCAT CONVERTER ASSスバル
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
(ME550)RELEASE PARTS KIT,CLUTCH 三菱ふそう(ME550)RELEASE PARTS KIT,CLUTCH三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(MK711)SWITCH & DOOR CYL KIT,STARTER 三菱ふそう(MK711)SWITCH & DOOR CYL KIT,STARTER三菱ふそう
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
CTEK サブバッテリー 走行充電器 セット CTEKCTEK サブバッテリー 走行充電器 セットCTEK
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
・TCL CTEKの走行充電器、D250SE+SMARTPASS120Sのセットです。・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。・D250SEとSMARTPASS120S併用することによって、最大限に能力を発揮した状態でサブバッテリーの充電を行えます!・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。【D250SE】・特許取得の充電プログラムによりオルタネーターの電力を効率的にサブバッテリーに充電します。・5ステップ充電プログラムでオルタネーターからサブバッテリーを効率的に充電。・リチウムバッテリー(リン酸鉄:Li-FePO4)に対応。・電圧・電流の調整を全自動で行います。・MPPT対応ソーラーパネル端子(最大300W)装備。レギュレーター不要で接続可能。・温度センサー装備。過充電を防止します。・AGMバッテリーモードも選択可能です。 【SMARTPASS120S】・サービスバッテリー充電中に、サービスバッテリーからではなくオルタネーターからコンシューマーを供給し、より高速な充電を可能にします。・D250SEと併用することにより、最大140Aの電流に対応します。・サブバッテリーから電力を供給しエンジンスタートを補助します。(スタートアシスタンス)・電装品の切り分けが可能になり、アイドリングストップ車にも対応します。
出力電圧最大 14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM)入力電圧(V)最大23出力電流(A)最大140対応(スマートオルタネータ接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、ソーラーパネル:50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで / ソーラー充電方式:MPPT、(通常接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合商品番号D250SE|40-315 / SMARTPASS120S(40-678)保護等級IP65製品質量(g)700+700バッテリー容量(Ah)28~800保証期間2年間動作温度(℃)マイナス(-)20 ~ プラス(+)50適合バッテリー12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)/ 12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)
ntc特集
おすすめ人気ランキング