カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル(1)
      • 自動車補修部品(8)
      • バッテリー・電装(2)
      • 鈑金・塗装(1)
      • 洗車・清掃(2)
      • 自動車純正部品(90)

自動車用品 :「SFR」の検索結果

自動車部品検索
104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoor

    ラジエーター 国産乗用車用

    CoolingDoor(58件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    用途乗用車の補修用保証期間18か月
  • ラジエーター 大型車用 CoolingDoor

    ラジエーター 大型車用

    CoolingDoor
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    保証期間18か月
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
  • スポンジバフ ST-TOOLS

    スポンジバフ

    ST-TOOLS
    ¥890税込¥979
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。
    寸法(Φmm)125危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
  • ラジエーター 輸入車用 CoolingDoor

    ラジエーター 輸入車用

    CoolingDoor
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    メーカー輸入車保証期間18か月
  • ラジエター CoolingDoor

    ラジエター

    CoolingDoor(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
  • エアコンオイル強化剤 FALCON

    エアコンオイル強化剤

    FALCON(46件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(30mL)
    当日出荷
    エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
    容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • (75731)エンブレム,リヤー (ALMAS) ホンダ

    (75731)エンブレム,リヤー (ALMAS)

    ホンダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI ALPINE

    フリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI

    ALPINE
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    7日以内出荷
    「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはフリード専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
    付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
  • フリードセンヨウパーフェクトフィットキット ALPINE

    フリードセンヨウパーフェクトフィットキット

    ALPINE
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    11型大画面カーナビBIG Xシンプルモデル(XF11NX2S)及び11型フローティングBIG DA(DAF11Z)を。パーフェクトフィット取付けにリプレイスするキットです。
    取付カーナビ/ディスプレイオーディオとの配線類は付属しませんので、ご利用中の配線をそのままご使用ください。適合車種【メーカー】ホンダ【車種名】フリード※ナビ装着スペシャルパッケージ装着車に限る。メーカーオプションのマルチビューカメラシステム装着車は取付けできません【型式】GT系【年式】2024年(R6)6月 ~ 現在 ※2025年10月時点
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

    東洋国際
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

    東洋国際
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    ¥8,990税込¥9,889
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • HANDS FREE KIT MAZDA(マツダ)

    HANDS FREE KIT

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (ZZ) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷
  • MUD FLAPS  FRONT (N1) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAPS FRONT (N1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
  • WHITE LENS FR SET MAZDA(マツダ)

    WHITE LENS FR SET

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (14) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (14)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (W0) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (W0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (H7) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (H7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (G2) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (G2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (W8) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (W8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (S4) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (S4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (H3) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (H3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (G3) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (G3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (D0) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (D0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (1A) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (H2) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (H2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (G7) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (G7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    翌々日出荷
  • HARNESS FRONT (B4) MAZDA(マツダ)

    HARNESS FRONT (B4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    翌々日出荷
  • (N2)WHITE LENS FR LH MAZDA(マツダ)

    (N2)WHITE LENS FR LH

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
  • MUD FLAPS  FRONT (GH) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAPS FRONT (GH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
  • (N2)WHITE LENS FR RH MAZDA(マツダ)

    (N2)WHITE LENS FR RH

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
  • MUD FLAPS  FRONT (G3) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAPS FRONT (G3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
  • (S09M6)HARNESS FRONT MAZDA(マツダ)

    (S09M6)HARNESS FRONT

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D2456)HARNESS FRONT MAZDA(マツダ)

    (D2456)HARNESS FRONT

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D2426)HARNESS FRONT MAZDA(マツダ)

    (D2426)HARNESS FRONT

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
  • (S13N6)HARNESS FRONT MAZDA(マツダ)

    (S13N6)HARNESS FRONT

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷