ラウンドテーパー/X-STREAM RX-3800K&N92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:RX-3800K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ色[カラー]:フィルターカラー:レッド重量[キログラム]:0.6材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1差込径:62高さ:167備考:オイル塗布量 18 ml商品区分:エアフィルターベース外径:114mmトップ外径:102mmフランジ長:75mmフランジ角度:20°関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.6色フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:18高さ(mm)167区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:62外径(Φmm)トップ:102ベース径(Φmm)114入数1