絞り込み
ブランド
  • LION (ライオン事務器)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • ドレスイン(2)
  • ニッポー(1)
  • カール事務器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙折機給紙ゴムローラーセット LION (ライオン事務器)紙折機給紙ゴムローラーセットLION (ライオン事務器)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
紙折り機の消耗品(ゴムローラーセット)になります。
セット内容ゴムローラー×3、セパレータ-×1(金属加工)品種(対応)本体型番600番台及び型番末尾N用
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
A4専用タイプ。ダイヤルを回すだけで、折り形を各種設定できます。窓あき封筒(長3)用の変形折りにも対応しています。(仕上り寸法107mm)
仕様用紙積載量(上質55kg):380枚幅(mm)622質量(kg)21高さ(mm)332種類【折り形】2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、変形外3つ折り、4つ折り5種類奥行(mm)455電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A4紙質55kg~110kg(64g/m2~127.9g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚幅(mm)680質量(kg)23.9高さ(mm)368種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)奥行(mm)530電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)30種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定自動RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
コレーター(自動丁合機) LION (ライオン事務器)コレーター(自動丁合機)LION (ライオン事務器)
629,800税込692,780
1台
3日以内出荷
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積質量(kg)78周波数(Hz)50/60段数10段消費電力(W)200最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)電源(AC V)100用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
自動丁合機テーブル LION (ライオン事務器)自動丁合機テーブルLION (ライオン事務器)
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
コレーターLC-500専用テーブルです。
仕様ストッパー付キャスター質量(kg)15.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)860×520×550
紙折機用エアーさばきユニット LION (ライオン事務器)紙折機用エアーさばきユニットLION (ライオン事務器)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
エアー給紙機構でコート紙を安定的に給紙。効率的に折り作業ができる補助装置です。
仕様用紙積載量:20mm(64g/m2用紙で200枚程度)適合機種LF-S671・LF-S641・LF-S670・LF-S640質量(g)1630(ACアダプター248g)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×352×64.8紙質64~157g/m2(55~135kg)風量調整あり(無段階)用紙サイズA4~A3
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)27.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×545×494
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)25.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
丁合機ゴムローラーセット LION (ライオン事務器)丁合機ゴムローラーセットLION (ライオン事務器)
73,980税込81,378
1個
12日以内出荷
コレーターLC-500用の消耗品(ゴムローラーセット)です。
セット内容給紙ローラー×30、セパレーター×10品種(対応)コレーターLC-500用
紙折り器