絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NLG(エヌエルジー)(12)
  • SK11(7)
  • DBLTACT(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • TRUSCO(3)
  • フジ矢(3)
  • 三共コーポレーション(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • コヅチ(2)
  • シンワ測定(2)
  • ふくろ倶楽部(2)
  • 土牛(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • SSPOWER(1)
  • トライメイト(1)
使用荷重(kg)
  • 3kg
  • 1kg(105)
  • 1kg未満(66)
  • 2kg(32)
  • 4kg(1)
  • 5kg(6)
  • 6kg(4)
  • 7kg(4)
  • 8kg(2)
  • 9.1kg(1)
  • 10kg以上(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイフティコード 布製 モノタロウセイフティコード 布製モノタロウ(15件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム最大長(mm)約1450
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
DBLTACT布製安全コード DBLTACTDBLTACT布製安全コードDBLTACT(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
布製だから絡みにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
カラビナ式 マグネットストラップ トライメイトカラビナ式 マグネットストラップトライメイト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として耐荷重(kg)3サイズ(mm)11.5
ストラップ安全コードN ふくろ倶楽部ストラップ安全コードNふくろ倶楽部(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
からまない!!セーフティコード2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
最大長(mm)1340
安全ロープ用工具接続ワイヤー タジマツール(TJMデザイン)安全ロープ用工具接続ワイヤータジマツール(TJMデザイン)
279税込307
1個
当日出荷
ステンレス製ワイヤー、ナイロンコート安全ロープシリーズすべてに使用できます
使用荷重(kg)3トラスコ品番335-4229質量(g)5製品質量(g)5
布製セーフティコード SK11布製セーフティコードSK11(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
布製セーフティコード3kg SK11布製セーフティコード3kgSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3
アルミカラビナ HG SK11アルミカラビナ HGSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110耐荷重(kg)3ロック機能なし
安全ループ ワイヤー TRUSCO安全ループ ワイヤーTRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
スマートザイル ジャバラ式 タジマツール(TJMデザイン)スマートザイル ジャバラ式タジマツール(TJMデザイン)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)スーパーツール(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)3自然長(mm)410最大長(mm)1400材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)80芯径(mm)1.2コード径(Φmm)5.0
セーフティコード レギュラー TRUSCOセーフティコード レギュラーTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約750最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1350
ワイヤーフィット安全コード SK11ワイヤーフィット安全コードSK11(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300
セーフティコード フックxアラミドコード TRUSCOセーフティコード フックxアラミドコードTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維自然長(mm)約850最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1550
セーフティーコードスリム フジ矢セーフティーコードスリムフジ矢
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコード3kgタイプ フジ矢セーフティコード3kgタイプフジ矢
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。 金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。 コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。
用途高所作業時の落下防止工事に最大長(mm)1500自然長(mm)840材質特殊縫製のひも質量(g)78コード径(Φmm)8最大荷重(kg)(使用)3
電動ドリル用落下防止コード(ブラック) トップ工業電動ドリル用落下防止コード(ブラック)トップ工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電動工具の落下防止に
用途3kg対応落下防止コード耐荷重(kg)3自然長(mm)380トラスコ品番407-3673質量(g)68コード径(Φmm)6最大長(mm)830
落下防止コード コヅチ落下防止コードコヅチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
からまず、タフな、軽量タイプ。
用途工具の落下防止に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450
TOBI アラミド接続コード ふくろ倶楽部TOBI アラミド接続コードふくろ倶楽部
389税込428
1個
翌々日出荷
高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
使用荷重(kg)3
接続コード SK11接続コードSK11(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
セフティコードを直接取付できない時に便利です。3kg用です。セフティコードを直接取付できない時に最適です。
用途工具の落下紛失防止。使用荷重(kg)3
カラビナランヤード BAHCO(バーコ)カラビナランヤードBAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止ブラック/オレンジ最大長(mm)1200材質ポリエステルコード径(Φmm)14最大荷重(kg)(使用)3
インパクト用布製安全コード DBLTACTインパクト用布製安全コードDBLTACT
2,598税込2,858
1個
当日出荷
布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
ブラック使用荷重(kg)3全長(mm)625±20最大長(mm)1030
リストバンド NLG(エヌエルジー)リストバンドNLG(エヌエルジー)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ワンサイズで全ての方にフィットします。狭いスペースに最適なコンパクトな設計と、一日中快適な高反発クッションパッドを備えています。非導電性です。面ファスナー式なのでサイズ調節が簡単です。手首、手すり、足場へのテザーポイントとして使用可能です。スプレー缶などの円筒形の固定に使用可能です。 小型の手工具に対しては、伸縮コイル状ツールランヤード(01364)と組み合わせることで、最適な落下防止対応が可能です。
長さ(cm)フリーサイズ安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA最大荷重(kg)3
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ三共コーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
オレンジ使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg イエロー 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg イエロー三共コーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
イエロー使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
2丁掛けセーフティーコード フジ矢2丁掛けセーフティーコードフジ矢
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400
落下防止コード コヅチ落下防止コードコヅチ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
布で出来たコードなので、作業中に絡まらず作業効率を高めます。
用途工具の落下防止対策に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450テープジャバラ
布製安全コード3KGNロープ SK11布製安全コード3KGNロープSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)890最大長(mm)1650
布製安全コード3KGフック SK11布製安全コード3KGフックSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)710最大長(mm)1460
ネジロック式ケーブル NLG(エヌエルジー)ネジロック式ケーブルNLG(エヌエルジー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
航空機用グレードの鉄製ケーブルコアと耐穿刺スリーブで構成されており、過酷で汚れた作業環境に最適です。迅速かつ簡単に取り付け可能です。最大3KGの工具を確実に固定します。ハンマー、ノコギリ、スパナなどの固定穴やハンドルを備えた工具に最適です。
寸法(mm)150安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
Dリング付きツールテザー NLG(エヌエルジー)Dリング付きツールテザーNLG(エヌエルジー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。大型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
長さ(mm)100幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
スイベル式ツールテザー NLG(エヌエルジー)スイベル式ツールテザーNLG(エヌエルジー)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
360°回転するDリングを採用している為、固定した工具が自由に動き、絡まりを防ぎます。強力なクライミングコードで作られた独自の自動締め付けループ設計により、落下時には自動的に締め付けられ、誤った取り付けを防止する固定機構を備えています。ボルト固定からニッパーなどの工具の固定まで、幅広い用途に対応する多機能テザーです。取り付け時に回転が必要なボルト(小型ボルトからファサード用ボルトまで)に使用可能です。
長さ(mm)400幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ブラケット (アングルグラインダー用) NLG(エヌエルジー)ブラケット (アングルグラインダー用)NLG(エヌエルジー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ハンドル部分に装着可能です。アングルグラインダーに安全なテザーポイントを提供し、工具用ストラップを取り付けることができます。レーザーカット加工されたステンレス鋼製のアングルグラインダーブラケットは耐久性に優れ、過酷な作業環境にも耐える設計です。
長さ(mm)60幅(mm)30安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ツールハーネス (電動工具用) NLG(エヌエルジー)ツールハーネス (電動工具用)NLG(エヌエルジー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
電動工具用のユニバーサルハーネスであり、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを提供します。工具を確実に固定したまま簡単にバッテリー交換ができる、独自かつ特許取得済みの設計が特徴です。アーマープレートベースは、工具本体を平面に置いた際の安定性を確保する滑り止め機能を備え、バッテリーパックを損傷から保護するよう設計されています。様々な電動工具のバッテリーに対応しています。軽量かつ耐久性に優れ、既存製品の多くの不満点を解消します。工具本体の固定を解除することなくバッテリーを容易に交換でき、作業効率と安全性を向上させます。
長さ(mm)100幅(mm)70奥行(mm)100安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)伸縮コイル状ツールランヤードNLG(エヌエルジー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
引っかかりを軽減する頑丈なコンパクトコイルと、工具の自由な動きを可能にし、絡まりを防止する360°回転のカラビナを採用しています。軽量で耐久性に優れ、使いやすさを実現しています。コンパクトで頑丈なコイルは、航空機グレードのケーブルコアと耐穿刺性・拭き取り可能なスリーブで構成されており、最も過酷な作業環境での使用に最適です。コイル状で伸び縮みします。多用途で耐久性に優れ、最も過酷な作業環境での使用を想定して設計されています。
長さ(cm)10~170安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
伸縮式ランヤード NLG(エヌエルジー)伸縮式ランヤードNLG(エヌエルジー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
頑丈なダブルアクションカラビナとコードループにより、工具やテザーポイントへの簡単かつ確実な取り付けが可能です。軽量かつコンパクトなデザインです。シリアルナンバー付きで点検が容易です。CEマーク取得済みです。第三者機関による落下防止性能の試験・認証をクリアしています。一般的な手工具すべてに簡単に取り付け可能で、伸び抵抗が極めて低いため、一日中快適に使用できます。
長さ(cm)70~120安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
リトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)リトラクターツールランヤードNLG(エヌエルジー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
豊富な機能を備え、あらゆる過酷な環境にも耐える設計です。360°回転するカラビナにより工具の取り付けが容易で、動作の自由度を完全に確保します。グリップ性を高めるゴムコーティングを施したABSケースを採用しています。線径2mmのステンレスケーブルは保護の為、PUコーティングが施されてます。ベルト・ハーネス・工具のテザーポイントへの素早い装着が可能です。作業空間が限られた環境での使用に最適で、引っ掛かりによる危険を低減します。
長さ(cm)20~135安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)3
落下防止用コード