絞り込み
ブランド
  • GRIPPS(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
使用荷重(kg)
  • 7kg
  • 1kg(105)
  • 1kg未満(66)
  • 2kg(32)
  • 3kg(53)
  • 4kg(1)
  • 5kg(6)
  • 6kg(4)
  • 8kg(2)
  • 9.1kg(1)
  • 10kg以上(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ)GRIPPS
7,798税込8,578
1本(1本)
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
キーリング WAKI(和気産業)キーリングWAKI(和気産業)
199税込219
1袋(3個)
翌々日出荷
表示荷重の範囲内でご使用下さい
落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ)GRIPPS
8,998税込9,898
1本(1本)
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に質量(g)104長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)GRIPPS
15,980税込17,578
1本(1本)
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
落下防止用コード