絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(75)
  • 中林製作所(60)
  • SK11(43)
  • ミトロイ(38)
  • NLG(エヌエルジー)(28)
  • 土牛(25)
  • GRIPPS(24)
  • トップ工業(23)
  • DBLTACT(22)
  • 蝶屋物産(20)
  • TRUSCO(19)
  • TAKAGI(高儀)(17)
  • オーエッチ工業(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • DESCO(14)
  • 大一鋼業(13)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • 三共コーポレーション(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
使用荷重(kg)
  • 1kg(3)
  • 6kg(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止ストラップ用カラビナ KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ用カラビナKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1パック(2個)
翌日出荷
スクリューロック付きカラビナ。 引張強度を強化するための突起。 軽くても頑丈な仕様。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 アダプターループおよびセーフティロープの接続または固定ポイントでのアダプターループおよびセーフティロープの固定に。材質アルミニウム質量(g)56
落下防止ストラップ KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップKNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)32
リストストラップ 6kg (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)リストストラップ 6kg (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
バッテリー駆動のツールも含め、最大6kgのツールの保持能力を多数の落下テストでテスト済み。落下防止ツールを接続する多様な方法。ツールの紛失、生物への傷害、物体への損傷のリスクを軽減します。カラビナとストラップの組み合わせで多様な取り付けオプションが可能。 アダプターストラップは、コードまたはカラビナを使用して、登山用具またはこの目的のために用意された固定ポイントに直接取り付けることができ、ツールバッグからテザーへのビレイの素早い変更が可能です。片端に平ベルトを縫い付け、もう片端に紐と紐止めを4回縫い付けたストラップ付き。コードストッパーは頑丈なアルミニウム製で、スペアパーツとしても入手可能です。PPEなし=個人用保護具なし。
用途産業登山、樹木管理、救助サービス、海上など、高所で作業する際の規制を遵守する場所に最適寸法(mm)400×85×27質量(g)99
ストラップ 6kg (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)ストラップ 6kg (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。ファスニングアイ付き。PPEなし=個人用保護具なし。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応寸法(mm)900×95×27質量(g)179
落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス)落下防止アダプターループKNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1セット(2個)
当日出荷
最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用トラスコ品番657-0587セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ファブリック幅(mm)27青/赤使用荷重(kg)6自然長(mm)186ロックあり径(mm)85最大使用質量(kg)5.8
落下防止ストラップセット KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップセットKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
落下防止ストラップ用アダプター KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ用アダプターKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1パック(3個)
翌日出荷
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5 質量(g):30 入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。 カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。 ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)30
落下防止用コード